Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • egyenes csap (419)
  • hasított csap (3)
  • rögzítőcsavarok (1)
  • Gyártó
  • fabory
    (2)
  • reyher
    (21)
  • rubix-hu
    (399)
  • ruko
    (1)
  • 26 Termék(ek) 423 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    39100.050.030 [FABORY] Hasított hüvely

    • fabory:39100.050.030
    • rubix:477404
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:30 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 A1 3 x 10

    • reyher:DIN 7 1.4305 3 m6 x 10 rostfrei A 1 S
    • rubix:10344650
    • ean:4043952007310
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:3 mm
    • Hossz:10 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 A1 5 x 10

    • reyher:DIN 7 1.4305 5 m6 x 10 rostfrei A 1 S
    • rubix:10343141
    • ean:4043952007648
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:5 mm
    • Hossz:10 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 A1 6 x 8

    • reyher:DIN 7 1.4305 6 m6 x 8 rostfrei A 1 S
    • rubix:10335488
    • ean:4043952007792
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:6 mm
    • Hossz:8 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 A1 16 x 36

    • reyher:DIN 7 1.4305 16 m6 x 36 rostfrei A 1 S
    • rubix:10335437
    • ean:4043952008522
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:16 mm
    • Hossz:36 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 A4 2 x 14

    • reyher:DIN 7 A 4 2 m6 x 14 A 4 S
    • rubix:10335458
    • ean:4043952008867
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:2 mm
    • Hossz:14 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 A4 10 x 70

    • reyher:DIN 7 A 4 10 m6 x 70 A 4 S
    • rubix:10335362
    • ean:4043952010006
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:10 mm
    • Hossz:70 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 St nat. 4 x 36

    • reyher:DIN 7 Stahl 4 m6 x 36 S
    • rubix:10346544
    • ean:4043952004852
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:4 mm
    • Hossz:36 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 St nat. 12 x 90

    • reyher:DIN 7 Stahl 12 m6 x 90 S
    • rubix:10335367
    • ean:4043952005927
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:12 mm
    • Hossz:90 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7979D Hengeres szeg belso menettel St nat. 8 x 32

    • reyher:DIN 7979 Stahl D 8 x 32 S
    • rubix:10362140
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:8 mm
    • Hossz:32 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    RUBIX DIN 7979D Heng. szeg belso menet St nat. 16 x 40

    • reyher:DIN 7979 Stahl D 16 x 40 S
    • rubix:10367688
    • ean:4043952533871
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:16 mm
    • Hossz:40 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7979D Hengeres szeg belso menettel St nat. 16 x 50

    • reyher:DIN 7979 Stahl D 16 x 50 S
    • rubix:10362165
    • ean:4043952533895
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:16 mm
    • Hossz:50 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    ISO 2338 Hengeres szeg m6 A1 3 x 12

    • reyher:ISO 2338 1.4305 3 m6 x 12 rostfrei A 1 S
    • rubix:10362677
    • ean:4043952386354
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:3 mm
    • Hossz:12 mm
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél A1
    brand logobrand logo

    ISO 2338 Hengeres szeg m6 A1 8 x 14

    • reyher:ISO 2338 1.4305 8 m6 x 14 rostfrei A 1 S
    • rubix:10362789
    • ean:4043952387016
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:8 mm
    • Hossz:14 mm
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél A1
    brand logobrand logo

    ISO 2338 Hengeres szeg m6 St nat. 8 x 55

    • reyher:ISO 2338 9S20K 8 m6 x 55 S
    • rubix:10363203
    • ean:4043952384497
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:8 mm
    • Hossz:55 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    ISO 2338 Hengeres szeg m6 St nat. 10 x 24

    • reyher:ISO 2338 9S20K 10 m6 x 24 S
    • rubix:10363154
    • ean:4043952384619
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:10 mm
    • Hossz:24 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    ISO 2338 Hengeres szeg m6 St nat. 10 x 50

    • reyher:ISO 2338 9S20K 10 m6 x 50 S
    • rubix:10362902
    • ean:4043952384688
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:10 mm
    • Hossz:50 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    ISO 8734 Hengeres szeg m6 St nat. 2 m6 x 10

    • reyher:ISO 8734 Stahl 2 m6 x 10 -A S
    • rubix:10363306
    • ean:4043952574362
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:2 mm
    • Hossz:10 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    ISO 8734 Hengeres szeg m6 St nat. 10 m6 x 36

    • reyher:ISO 8734 Stahl 10 m6 x 36 -A S
    • rubix:10363230
    • ean:4043952575451
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:10 mm
    • Hossz:36 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    RUBIX WHITE DIN11023 Rugós tegelybiztosító St 4,5 x 42

    • reyher:4.5X34 MM DIN 11023 GAL ZN
    • rubix:10414625
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:4.5 mm
    • Hossz:34 mm
    brand logobrand logo

    DIN 6325 Hengeres szeg m6 St nat. 4 x 14

    • rubix-hu:DIN 6325 4 m6 x 14 S
    • rubix:10362217
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:4 mm
    • Hossz:14 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:6 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 1481 / ISO 8752
    brand logobrand logo

    DIN 94 Sasszeg St horg. 2,5 x 25

    • reyher:000940100025025
    • rubix:10340164
    • gyártó:000940100025025
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:25 mm
    • Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
    • Alapértelmezett:DIN 94
    brand logobrand logo

    101103 [RUKO]

    • ruko:101103
    • rubix:298455
    • ean:4007140001993
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    24 items of 26