Egyenes csap Reyher ISO 2338 1.4305 8 m6 x 14 rostfrei A 1 S
Egyenes csap Reyher
Lásd a műszaki információkatReferencia
Reyher:ISO 2338 1.4305 8 m6 x 14 rostfrei A 1 S
Rubix:10362789
EAN:4043952387016


Műszaki összefoglalás
| Átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Hossz | 14 mm |
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A1 |
Termék leírás : ISO 2338 Hengeres szeg m6 A1 8 x 14
ISO 2338 A 1 m6 Parallel pins, tolerance m6 - dimension: 8 m6 x 14 PU=S (10 pieces)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 54 g |
|---|---|
| Átmérő | 8 mm |
| Hossz | 14 mm |
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A1 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre