Ruko
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
forgácsoló szerszámok (1154)
szerszámok/méréstechnika (54)
műhelyberendezés (1)
rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (1)
hegesztés- és forrasztástechnika (1)
1Gyártó
ruko
(1211)
499 Termék(ek) 1211 változattal:
Sorjázók 107006 [RUKO]
- ruko:107006
- rubix:298495
- ean:4007140007315
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:5
Furatsüllyesztok és furatbovítok 102301 [RUKO]
- ruko:102301
- rubix:298459
- ean:4007140137050
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:90 °
- Karosszéria anyaga:hss
Furatsüllyesztok és furatbovítok 102135 [RUKO]
- ruko:102135
- rubix:298472
- ean:4007140003058
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:90 °
- Átmérő:31 mm
- Fogak száma:3
Ruko kúpsüllyeszto HSS-TiN 10,4mm 102114T
- ruko:102114T
- rubix:421222
- ean:4007140002709
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:10.4 mm
- Fogak száma:3
Ruko csigafúró HSS-R 14mm csökkentett szárrésszel 200140 d10
- ruko:200140
- rubix:10023783
- ean:4007140012524
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:160 mm
- Vágási hossz:30 mm
- Szár típus:hengeres
Furatsüllyesztok és furatbovítok 102107 [RUKO]
- ruko:102107
- rubix:298485
- ean:4007140002570
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:90 °
- Átmérő:6.3 mm
- Fogak száma:3
Furatsüllyesztok és furatbovítok 102107A [RUKO]
- ruko:102107A
- rubix:281861
- ean:4007140033536
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:90 °
- Átmérő:6.3 mm
Ruko kúpsüllyeszto HSS 8,3mm M4 DIN 335102111
- ruko:102111
- rubix:298482
- ean:4007140002648
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:90 °
- Átmérő:8.3 mm
- Fogak száma:3
Furatsüllyesztok és furatbovítok 102111T [RUKO]
- ruko:102111T
- rubix:421220
- ean:4007140002655
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:90 °
- Átmérő:8.3 mm
Ruko kúpsülyeszto HSS 90fok, 10,4mm 102114
- ruko:102114
- rubix:396657
- ean:4007140002693
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:90 °
- Átmérő:10.4 mm
- Fogak száma:3
Lyukasztók/Árak 109127 [RUKO]
- ruko:109127
- rubix:310672
- ean:4007140008480
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:12.7 mm
- Karosszéria anyaga:acél
Furatsüllyesztok és furatbovítok 102116 [RUKO]
- ruko:102116
- rubix:298483
- ean:4007140002723
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:90 °
- Átmérő:12.4 mm
- Fogak száma:3
Furatsüllyesztok és furatbovítok 102203 [RUKO]
- ruko:102203
- rubix:298477
- ean:4007140003362
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:60 °
- Átmérő:10 mm
- Fogak száma:3
Furatsüllyesztok és furatbovítok 102410 [RUKO]
- ruko:102410
- rubix:298490
- gyártó:102410
- ean:4007140004376
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fogak száma:3
- Karosszéria anyaga:hss
- Átmérő:10 mm
101108 [RUKO]
- ruko:101108
- rubix:298453
- ean:4007140002082
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:8 mm
- Teljes hossz:80 mm
- Vágóanyag:hss-e
Furatsüllyesztok és furatbovítok 102116A [RUKO]
- ruko:102116A
- rubix:281859
- ean:4007140033567
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:90 °
- Átmérő:12.4 mm
- Fogak száma:3
Lyukasztók/Árak RUKO-109186 [RUKO]
- ruko:109186
- rubix:357929
- ean:4007140008589
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:18.6 mm
- Karosszéria anyaga:acél
101114 [RUKO]
- ruko:101114
- rubix:298452
- ean:4007140002167
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:10 mm
- Teljes hossz:88 mm
- Szár típus:hengeres
Furatsüllyesztok és furatbovítok 102119A [RUKO]
- ruko:102119A
- rubix:281858
- ean:4007140033574
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:90 °
- Átmérő:16.5 mm
Furatsüllyesztok és furatbovítok 102119 [RUKO]
- ruko:102119
- rubix:396659
- ean:4007140002785
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:90 °
- Átmérő:16.5 mm
109283 [RUKO] Csavaros lemezlyukasztó 3 pontos kivágással
- ruko:109283
- rubix:411459
- ean:4007140092830
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:28.3 mm
Furatsüllyesztok és furatbovítok 102205 [RUKO]
- ruko:102205
- rubix:298479
- ean:4007140003393
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:60 °
- Átmérő:16 mm
- Fogak száma:3
Ruko kúpsulyeszto HSS TiN 16,5mm Z3 90° 102119T
- ruko:102119T
- rubix:421230
- ean:4007140002808
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:90 °
- Átmérő:16.5 mm
200250 [RUKO]
- ruko:200250
- rubix:291755
- ean:4007140052735
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:205 mm
- Szár típus:hengeres
24 items of 499