Fazekas marók Ruko 102116
Taper and deburring countersinker DIN 335 HSS, type C
Lásd a műszaki információkatReferencia
Ruko:102116
Rubix:298483
EAN:4007140002723

Termék leírás : Furatsüllyesztok és furatbovítok 102116 [RUKO]
Taper and deburring countersinkers with 3 cutting edges made of heavy-duty high speed steel are suitable for steel, cast iron, non-ferrous and light metals. Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremly sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking.
Technikai információk
Jellemzők
| Ferde szög | 90 ° |
|---|---|
| Átmérő | 12.4 mm |
| Fogak száma | 3 |
| Vég átmérő | 8 mm |
| Din szabvány | din 335 |
| Teljes hossz | 56 mm |
| Karosszéria anyaga | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre