Menetvágó szerszámok
Rubix supplies thread-cutting and die-stocks accessories, specialist combs, thread-cutting millers, and top-quality thread-cutting tools at attractive prices.
Menetfúrók és kiegészítők
Váltólapkás menetszerszámok
Menetmetszők és kiegészítők
Tartozékok
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
menetfúrók és kiegészítők (1351)
menetmetszők és kiegészítők (470)
váltólapkás menetszerszámok (76)
tartozékok (8)
Gyártó
3m
(1)
beta tools
(298)
elesa+ganter
(1)
fischer
(1)
fortis tools
(118)
giss cutline
(944)
milwaukee
(1)
447 Termék(ek) 1905 változattal:
Menetfúrók 273180ETC [RUKO]
- ruko:273180ETC
- rubix:421522
- ean:4007140298645
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szálazás:m18
- Típus:metrikus zsákfuratok és átmenő furatok
- Hűtő spray-vel:nem
SZERSZÁMKÉSZLET 2 HÜVELYKES KAPACITÁS
- giss cutline:885882
- rubix:10186938
- ean:3660338391286
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Csavaros ketrec átmérője:50 mm
HSS CSAP UNF 3/4 X 16 DUGÓ
- giss cutline:885343
- rubix:10187419
- ean:3660338386398
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szálazás:nem metrikus
- Karosszéria anyaga:hss
FORTIS Fordítóvas állítható DIN1 814 Gr.1.1/2 - 4063726003829
- fortis tools:18400005, 9161990005
- rubix:10497878
- gyártó:4063726003829
- ean:4063726003829
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
BETA 434 8X1 Kézi menetfúró, metrikus finom menet, HSS
- beta tools:434 8X1
- rubix:10431983
- gyártó:004340004
- ean:8014230101231
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:2
HSS CSAP M24.0 SPIRÁLHEGY
- giss cutline:885535
- rubix:10187237
- ean:3660338388200
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szálazás:m24
- Menetátmérő:24 mm
- Típus:metrikus átmenő furatok
HSS CSAP 3/8 X 18
- giss cutline:885481
- rubix:10187288
- ean:3660338387692
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szálazás:3/8x18
- Típus:brit átmenő furatok
- Hűtő spray-vel:nem
Cutline gépi menetfúró, 40° csavart hornyú/C, HSS-E, DIN371 M4
- giss cutline:844651
- rubix:10189389
- ean:3660338072314
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menetátmérő:4 mm
- Menet:0.7 mm
- Karosszéria anyaga:hss-e
ÁLLÍTHATÓ CSAPOLÓKULCS ACÉL 1.5
- giss cutline:885857
- rubix:10186962
- ean:3660338391040
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
FORTIS Menetmetszo EN22568 HSS M 6 - 4317784769563
- fortis tools:18150060, 9160490060
- rubix:10497513
- gyártó:4317784769563
- ean:4317784769563
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
HSS HASÍTOTT SZERSZÁM BSF 3/4 2
- giss cutline:885668
- rubix:10187115
- ean:3660338389412
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ketrecátmérő:38.1 mm
- Menet:19.05 mm
- Karosszéria anyaga:hss
Menetfúrók 232240VA [RUKO]
- ruko:232240VA
- rubix:421412
- ean:4007140129543
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menetátmérő:24 mm
- Típus:metrikus átmenő furatok
- Hűtő spray-vel:nem
HSS CSAPSZERSZÁMKÉSZLET BSPF 3/4X14
- giss cutline:885450
- rubix:10187316
- ean:3660338387418
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:2
HSS CSAPSZERSZÁMKÉSZLET M22,0 X 1,5 FINOM
- giss cutline:885245
- rubix:10187513
- ean:3660338385469
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:3
Menetfúrók 232081VA [RUKO]
- ruko:232081VA
- rubix:421386
- gyártó:232081VA
- ean:4007140285904
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menetátmérő:8 mm
- Típus:metrikus átmenő furatok
- Hűtő spray-vel:nem
CUTLINE gépi menetfúró, egyenes hornyú/B, tirka fogú, HSS, M5X80, 832146
- giss cutline:832146
- rubix:10189411
- ean:3660338049880
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menetátmérő:5 mm
- Menet:0.8 mm
- Vég átmérő:6 mm
Menetfúrók 232140E [RUKO]
- ruko:232140E
- rubix:421395
- ean:4007140058683
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menetátmérő:14 mm
- Típus:metrikus átmenő furatok
- Hűtő spray-vel:nem
Walter gépi menetfúró, egyenes hornyú/B, ritka fogú, HSS-E, DIN371 M3
- walter prototyp:P40310-M3
- rubix:10026599
- gyártó:6149533
- ean:4042446228774
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:metrikus átmenő furatok
- Hűtő spray-vel:nem
BETA 444G/2 Metszo hajtóvas
- beta tools:444G/2
- rubix:10432423
- gyártó:004440138
- ean:8014230173191
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Csavaros ketrec átmérője:38.1 mm
- Karosszéria anyaga:hss
GÉPI CSAP METRIKUS DURVA - PISZTOLYORRÚ FURATOKHOZ - GAZ 1/2
- giss cutline:864935
- rubix:10184484
- ean:3660338193743
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szálazás:1/2
- Típus:brit átmenő furatok
- Hűtő spray-vel:nem
Menetfúrók 260141E M14X1,5 HSS-Co5 finom menetes egyenes hornyú
- ruko:260141E
- rubix:504029
- ean:4007140095589
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menetátmérő:14 mm
- Típus:metrikus átmenő furatok
- Hűtő spray-vel:nem
Menetfúrók 232081EF [RUKO]
- ruko:232081EF
- rubix:421385
- ean:4007140277220
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menetátmérő:8 mm
- Típus:metrikus átmenő furatok
- Hűtő spray-vel:nem
Ruko gépi menetfúró csavart, M10 x 1.50 mm, DIN 371 HSSE-Co5 234100E
- ruko:234100E
- rubix:650661
- ean:4007140058867
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menetátmérő:10 mm
- Típus:metrikus vakfuratok
- Hűtő spray-vel:nem
HSS CSAP BSF 7/16 X 18 MÁSODPERC
- giss cutline:885429
- rubix:10187336
- ean:3660338387210
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szálazás:nem metrikus
- Karosszéria anyaga:hss
24 items of 447