Gépmenetvágó Walter Prototyp P40310-M3
Machine Tap
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Walter Prototyp:P40310-M3
Rubix:10026599
gyártó:6149533
EAN:4042446228774

Dokumentumok
Termék leírás : Walter gépi menetfúró, egyenes hornyú/B, ritka fogú, HSS-E, DIN371 M3
ALTIUS
Erősségek
•For long-chipping materials
For thin-walled workpieces
For thin-walled workpieces
Alkalmazások
Through Hole Thread
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | metrikus átmenő furatok |
|---|---|
| Hűtő spray-vel | nem |
| Menetirány | jobb |
| Vég átmérő | 3.5 mm |
| Négyzetes hajtóadapter | 2.7 mm |
| Bedöntési szög | 0 ° |
| Teljes hossz | 56 mm |
| Karosszéria anyaga | hss-e |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre