Gépmenetvágó GISS Cutline 865002

Unf tap - spiral flute- hsse 3% vanadium - multi-material

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:865002
Rubix:10184411
EAN:3660338194368
865002
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Szálazás5 44
Típusamerikai átmenő furatok
Hűtő spray-velnem
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GÉPI CSAP METRIKUS FINOM - ZSÁKFURATOKHOZ - UNF 5-44 HSSE -


UNF thread .
Blind hole taps
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Szálazás5 44
Típusamerikai átmenő furatok
Hűtő spray-velnem
Fúrási átmérő2.6 mm
Vég átmérő2.2 mm
Bedöntési szög40 °
Teljes hossz56 mm
Karosszéria anyagahss-e
Menet5
Menetek száma hüvelykenként44
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre