Menetfúrók és kiegészítők

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • kézi menetvágók és tartozékok (736)
  • gép szálvágók (397)
  • gun élezőgép szálvágók (189)
  • menetvágó emelt szálakhoz (29)
  • Gyártó
  • 3m
    (1)
  • beta tools
    (164)
  • fortis tools
    (56)
  • giss cutline
    (712)
  • roebuck
    (75)
  • ruko
    (277)
  • walter prototyp
    (66)
  • 302 Termék(ek) 1351 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    HSS CSAP M6,0 X 1,0 MÁSODPERC

    • giss cutline:885133
    • rubix:10187626
    • ean:3660338384363
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:metrikus
    • Karosszéria anyaga:hss
    brand logobrand logo

    HSS CSAP M8.0 X 1.25 KÚPOS

    • giss cutline:885138
    • rubix:10187621
    • ean:3660338384417
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:metrikus
    • Karosszéria anyaga:hss
    brand logobrand logo

    CUTLINE kézi menetfúró és metszo készlet, HSS, M3–M12, fém dobozban – 885822

    • Lecserélt ref.:5103072
    • giss cutline:885822
    • rubix:10186977
    • ean:3660338390784
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag:hss
    • Alkatrészek száma:33
    • Hatótávolság:m3 - m12 mm
    brand logobrand logo

    HSS CSAP M5.0 X 0.8 DUGÓ

    • giss cutline:885131
    • rubix:10187628
    • ean:3660338384349
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:metrikus
    • Karosszéria anyaga:hss
    brand logobrand logo

    GÉPI CSAP METRIKUS DURVA - PISZTOLYORRÚ FURATOKHOZ - 3P/C HS

    • giss cutline:861442
    • rubix:10184364
    • ean:3660338162466
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:6 mm
    • Menet:1 mm
    • Karosszéria anyaga:hss-e
    brand logobrand logo

    ROEBUCK HSS menetfúró készlet M1-M12 - 864090

    • Lecserélt ref.:5103070
    • roebuck:864090
    • rubix:10158050
    • ean:3660338185533
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:15
    brand logobrand logo

    HSS CSAP M6,0 SPIRÁLFURATÚ CSAVARHÚZÓ

    • giss cutline:885541
    • rubix:10187232
    • ean:3660338388255
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:m6
    • Menetátmérő:6 mm
    • Típus:metrikus vakfuratok
    brand logobrand logo

    HSS CSAPSZERSZÁMKÉSZLET BSPF 1/4X19

    • giss cutline:885447
    • rubix:10187319
    • ean:3660338387388
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:2
    brand logobrand logo

    HSS CSAP M4.0 SPIRÁLHEGY

    • giss cutline:885526
    • rubix:10187246
    • ean:3660338388118
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:4 mm
    • Típus:metrikus átmenő furatok
    • Hűtő spray-vel:nem
    brand logobrand logo

    Cutline gépi menetfúró, 40° csavart hornyú/C, HSS-E, DIN371 M5

    • Lecserélt ref.:6840646
    • giss cutline:844835
    • rubix:10189375
    • ean:3660338071973
    • Elérhető
    • Menetátmérő:5 mm
    • Menet:0.8 mm
    • Karosszéria anyaga:hss-e
    brand logobrand logo

    1/4 X 20 HSS CSAPSZERSZÁMKÉSZLET

    • giss cutline:885263
    • rubix:10187497
    • ean:3660338385629
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:3
    brand logobrand logo

    HSS METRIKUS CSAPSZEGKÉSZLET M3-M12

    • giss cutline:885819
    • rubix:10186979
    • ean:3660338390760
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag:hss
    • Alkatrészek száma:8
    • Alkatrészek száma:21
    brand logobrand logo

    M24,0 X 3,0 HSS CSAPSZEGKÉSZLET M24,0 X 3,0

    • giss cutline:885105
    • rubix:10187652
    • ean:3660338384103
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:3
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:6 mm
    • Menet:1 mm
    • Vég átmérő:6 mm
    brand logobrand logo

    HSS CSAPSZEGKÉSZLET M10,0 X 1,25 FINOM

    • giss cutline:885235
    • rubix:10187523
    • ean:3660338385360
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:3
    brand logobrand logo

    Cutline gépi menetfúró, egyenes hornyú/B, HSS, DIN371 M6

    • giss cutline:832121
    • rubix:10189323
    • ean:3660338050367
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:6 mm
    • Menet:1 mm
    • Karosszéria anyaga:hss
    brand logobrand logo

    Cutline gépi menetfúró, egyenes hornyú/B, HSS-E, DIN371 M5

    • giss cutline:844679
    • rubix:10189300
    • ean:3660338072222
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:5 mm
    • Menet:0.8 mm
    • Karosszéria anyaga:hss-e
    brand logobrand logo

    CUTLINE gépi menetfúró, egyenes hornyú/B, HSS-E, DIN3 D.M6, 844823

    • Lecserélt ref.:6840634
    • giss cutline:844823
    • rubix:10162139
    • ean:3660338071867
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:6 mm
    • Menet:1 mm
    • Karosszéria anyaga:hss-e
    brand logobrand logo

    HEX DRIVE TAP 1/4 INCH M6

    • roebuck:885832
    • rubix:10003792
    • ean:3660338390869
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:metrikus
    • Karosszéria anyaga:hss
    brand logobrand logo

    HSS CSAPSZERSZÁMKÉSZLET UNF 3/8 X 24

    • giss cutline:885309
    • rubix:10187452
    • ean:3660338386060
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:2
    brand logobrand logo

    HEX DRIVE TAP AND DRILL SET 1/4 INCH

    • roebuck:885836
    • rubix:10003789
    • ean:3660338390890
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:12
    brand logobrand logo

    GÉPI CSAP METRIKUS - VAKFURATOKHOZ 3P/C M4X70 HSSE - DIN371

    • giss cutline:861456
    • rubix:10184382
    • ean:3660338162596
    • Elérhető
    • Menetátmérő:4 mm
    • Menet:0.7 mm
    • Karosszéria anyaga:hss-e
    brand logobrand logo

    HSS CSAP 1/4 X 18

    • giss cutline:885480
    • rubix:10187289
    • ean:3660338387685
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:1/14x18
    • Típus:brit átmenő furatok
    • Hűtő spray-vel:nem
    brand logobrand logo

    HSS CSAP BSPF 1/4 X 19 DUGÓ

    • giss cutline:885458
    • rubix:10187309
    • ean:3660338387487
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:nem metrikus
    • Karosszéria anyaga:hss
    24 items of 302