Dörzsárak

Rubix stocks high-quality hand-drilling and bore equipment, including professional hand drills, solid and adjustable machine drills, precise hand shanks, pin reamers, and a selection of Walter tools.

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • kézi dörzsárak (4)
  • gépi dörzsárak (2)
  • Gyártó
  • giss cutline
    (3)
  • walter titex
    (3)
  • 5 Termék(ek) 6 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    Cutline kézi dörzsár, hengeres szárú, HSS, DIN206B d5,0mm H7

    • giss cutline:869761
    • rubix:10188859
    • ean:3660338234576
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:5 mm
    • Teljes hossz:87 mm
    brand logobrand logo

    Cutline gépi dörzsár, hengeres szárú, HSS-Co5, DIN212B d20,0

    • giss cutline:869715
    • rubix:10188820
    • ean:3660338234156
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Névleges átmérő (metrikus):20 mm
    • Teljes hossz:195 mm
    • Karosszéria anyaga:hss-co
    brand logobrand logo

    Walter HSS gépi dörzsár F1352-8; 5071917

    • walter titex:F1352-8
    • rubix:10455739
    • gyártó:5071917
    • ean:4031132188607
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Névleges átmérő (metrikus):8 mm
    • Teljes hossz:117 mm
    • Karosszéria anyaga:hss-e
    brand logobrand logo

    5071514; F1131-12 HSS kézi dorzsár 12mm Walter

    • walter titex:F1131-12
    • rubix:10429001
    • gyártó:5071514
    • ean:4031132089867
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:12 mm
    • Teljes hossz:152 mm
    brand logobrand logo

    5071520; F1131-15 HSS kézi dörzsár 15mm Walter

    • walter titex:F1131-15
    • rubix:10429002
    • gyártó:5071520
    • ean:4031132089928
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:15 mm
    • Teljes hossz:163 mm