GISS Cutline
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
forgácsoló szerszámok (3147)
szerszámok/méréstechnika (363)
műhelyberendezés (20)
hegesztés- és forrasztástechnika (1)
1Gyártó
giss cutline
(3531)
406 Termék(ek) 3531 változattal:
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS-Co5, GOLD, DIN338N d5,0mm
- Lecserélt ref.:4971836
- giss cutline:845886
- rubix:10024655
- ean:3660338079238
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:5 mm
- Teljes hossz:86 mm
- Vágási hossz:52 mm
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN338N d5,0mm
- Lecserélt ref.:4971512
- giss cutline:845784
- rubix:10185662
- ean:3660338078224
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:5 mm
- Teljes hossz:86 mm
- Vágási hossz:52 mm
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS-Co5, GOLD, ANSI d3/32
- giss cutline:880955
- rubix:10187899
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:2.38 mm
- Teljes hossz:30 mm
- Vágási hossz:57 mm
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, TiNBD, DIN338N d5,0mm
- Lecserélt ref.:844419
- giss cutline:860689
- rubix:10186227
- ean:3660338155086
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:5 mm
- Teljes hossz:86 mm
- Vágási hossz:52 mm
HSS CSAP M6,0 X 1,0 MÁSODPERC
- giss cutline:885133
- rubix:10187626
- ean:3660338384363
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szálazás:metrikus
- Karosszéria anyaga:hss
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN340N d5,0mm
- Lecserélt ref.:6466896
- giss cutline:861338
- rubix:10186013
- ean:3660338161452
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:5 mm
- Teljes hossz:132 mm
- Vágási hossz:87 mm
Cutline acélvonalzó, hajlékony, 2-es pontosság, 300x13x0,5mm
- Lecserélt ref.:3975514
- giss cutline:892308
- rubix:10298547
- ean:3660338448874
- Elérhető
- Hossz:300 mm
HSS CSAP M8.0 X 1.25 KÚPOS
- giss cutline:885138
- rubix:10187621
- ean:3660338384417
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szálazás:metrikus
- Karosszéria anyaga:hss
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, TiN, DIN338N d5,0mm
- Lecserélt ref.:4971864
- giss cutline:860814
- rubix:10185932
- ean:3660338156311
- Elérhető
- Fúrási átmérő:5 mm
- Teljes hossz:86 mm
- Vágási hossz:52 mm
CUTLINE kézi menetfúró és metszo készlet, HSS, M3–M12, fém dobozban – 885822
- Lecserélt ref.:5103072
- giss cutline:885822
- rubix:10186977
- ean:3660338390784
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Anyag:hss
- Alkatrészek száma:33
- Hatótávolság:m3 - m12 mm
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, ZIRKO, DIN338N d4,0mm
- giss cutline:861054
- rubix:10185754
- ean:3660338158674
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:4 mm
- Teljes hossz:75 mm
- Vágási hossz:43 mm
HSS CSAP M5.0 X 0.8 DUGÓ
- giss cutline:885131
- rubix:10187628
- ean:3660338384349
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szálazás:metrikus
- Karosszéria anyaga:hss
GÉPI CSAP METRIKUS DURVA - PISZTOLYORRÚ FURATOKHOZ - 3P/C HS
- giss cutline:861442
- rubix:10184364
- ean:3660338162466
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menetátmérő:6 mm
- Menet:1 mm
- Karosszéria anyaga:hss-e
CUTLINE Digitális tolóméro sík mélységmérovel 0–150 mm, 891945
- Lecserélt ref.:7875641
- giss cutline:891945
- rubix:10297730
- ean:3660338445613
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:150 mm
CARBIDE BUR C 9,5x19-6 BALL NOSED - SIMPLE
- giss cutline:863149
- rubix:10184132
- ean:3660338177620
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Vég átmérő:6 mm
- Teljes hossz:65 mm
- Fejátmérő:9.5 mm
CUTLINE hengeres szárú kúpsüllyeszto, 90°-os, 3 élu, HSS-Co 5%, D=16,5mm
- giss cutline:863025
- rubix:10184206
- ean:3660338176531
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:90 °
- Átmérő:16.5 mm
- Fogak száma:3
Cutline hengeres szukített szárú csigafúró, HSS, DIN338N d14
- Lecserélt ref.:3963746
- giss cutline:861157
- rubix:10185607
- ean:3660338159688
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:14 mm
- Teljes hossz:160 mm
- Vágási hossz:108 mm
HSS CSAP M6,0 SPIRÁLFURATÚ CSAVARHÚZÓ
- giss cutline:885541
- rubix:10187232
- ean:3660338388255
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szálazás:m6
- Menetátmérő:6 mm
- Típus:metrikus vakfuratok
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS-E, ANSI d3/32
- giss cutline:883002
- rubix:10187755
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:2.38 mm
- Szár típus:hengeres
CARBIDE BUR L 12,7x30-6 BALL NOSED CONICAL-DOUBLE GÖMBÖLCSÖK
- giss cutline:847272
- rubix:10188994
- ean:3660338086281
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Vég átmérő:6 mm
- Teljes hossz:75 mm
- Fejátmérő:12.7 mm
CUTLINE hengeres szárú kúpsüllyeszto, 90°-os, 3 élu, HSS, D=10,4mm
- giss cutline:847331
- rubix:10189057
- ean:3660338085192
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ferde szög:90 °
- Átmérő:10.4 mm
- Fogak száma:3
HSS ANYÁT M10,0 X 1,5
- giss cutline:885735
- rubix:10187053
- ean:3660338390029
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menet:1.5 mm
- Karosszéria anyaga:hss
Cutline hézagméro készlet, 100mm, 13db / 0,05-1mm
- Lecserélt ref.:864898
- giss cutline:891977
- rubix:10298853
- ean:3660338445842
- Elérhető
- Pengék száma:13
- Hossz:100 mm
- Maximális vastagság:0.05 mm
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, ZIRKO, DIN338N d6,0mm
- giss cutline:860949
- rubix:10185834
- ean:3660338157646
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:6 mm
- Teljes hossz:93 mm
- Vágási hossz:57 mm
24 items of 406