Csavaros fúró GISS Cutline 845784
Cylindrical drill bit - hss
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:4971512
GISS Cutline:845784
Rubix:10185662
EAN:3660338078224


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 86 mm |
| Vágási hossz | 52 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN338N d5,0mm
An N type drill bit for most common uses
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 86 mm |
| Vágási hossz | 52 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 n |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre