Váltólapkás fúrók
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
fúró (20)
fúrókészlet (4)
Gyártó
bosch
(3)
roebuck
(11)
ruko
(2)
wiha
(8)
9 Termék(ek) 24 változattal:
MULTIX MULTIMAT FÚRÓ 4 MM HENGERES FAROK
- roebuck:866776
- rubix:10175054
- ean:3660338208577
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:75 mm
- Fúrási átmérő:4 mm
- Vágási hossz:35 mm
FÚRÓSZÁR ÜREGES SZONYEGEKHEZ 160 X 6 MM
- roebuck:866784
- rubix:10175063
- ean:3660338208638
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:160 mm
- Fúrási átmérő:6 mm
- Vágási hossz:100 mm
ÜVEG ÉS CSEMPE FÚRÓFEJ 6 MM
- roebuck:866799
- rubix:10175057
- ean:3660338208751
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:80 mm
- Fúrási átmérő:6 mm
- Vágási hossz:40 mm
Wiha Kombinált menetfúró bit 1/4 M3 x 36 mm (27897)
- wiha:27897
- rubix:10402614
- gyártó:27897
- ean:4010995278977
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Wiha Kúpsüllyeszto bit készlet 1/4 5 részes dobozban (28027)
- wiha:28027
- rubix:10402789
- gyártó:28027
- ean:4010995280277
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Wiha Kombinált menetfúró bit készlet 1/4 5 részes dobozban (28026)
- wiha:28026
- rubix:10402704
- gyártó:28026
- ean:4010995280260
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Bosch Spirálfúrószár fához 3X30X60mm süllyesztovel, HOLZBOHRER; 2609255216
- bosch:2609255216
- rubix:10507553
- gyártó:2609255216
- ean:3165140383301
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
215217RO Csigafúró készlet HSSCo5 50 részes 1,0-5,9mm; Rosebox Ruko
- ruko:215217RO
- rubix:10418008
- gyártó:215217RO
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
215218RO Csigafúró készlet HSSCo5 41 részes 6,0-10,0mm; Rosebox Ruko
- ruko:215218RO
- rubix:10418010
- gyártó:215218RO
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre