Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 406)
Hajtástechnika
(120 048)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 877)
Szerszámok/Méréstechnika
(14 963)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 308)
Műhelyberendezés
(1649)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6395)
Karbantartás és javítás
(1279)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Dörzsárak
(6)
Maró szerszámok
(262)
Süllyesztő, élletörő, sorjázó szerszámok
(246)
Furatmegmunkálás
(5236)
Eszterga szerszámok
(924)
Fűrészelés
(5)
Menetvágó szerszámok
(1905)
Stancolás, recézés, gravírozás, jelölés
(8)
Présszerszám tartozékok
(6)
Fémmegmunkáló olajok, hűtő- kenő emulziók
(3)
Előgyártmányok
(47)
Géptartozékok
(1441)
Elektromos jelátalakítók
(3)
Csiszolás- és vágástechnika
(6274)
Forgácsoló szerszámok megtekintése
Körkivágók
(99)
Koronafúrók
(215)
Tömör fúrók
(4755)
Fúrófejek tippekkel
(5)
Falazat/betonfúrók
(132)
Fa fúrók
(2)
Váltólapkás fúrók
(24)
Furatmegmunkálás megtekintése
Rubix kategóriák
Forgácsoló szerszámok
Furatmegmunkálás
Váltólapkás fúrók
fúrógépek
Fúrókészlet
215217RO Csigafúró készlet HSSCo5 50 részes 1,0-5,9mm; Rosebox Ruko
Fúrókészlet Ruko 215217RO
Fúrókészlet Ruko
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Ruko:
215217RO
Rubix:
10418008
gyártó:
215217RO
Termék leírás : 215217RO Csigafúró készlet HSSCo5 50 részes 1,0-5,9mm; Rosebox Ruko
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
Wiha Kombinált menetfúró bit készlet 1/4 5 részes dobozban (28026)
Wiha Kúpsüllyeszto bit készlet 1/4 5 részes dobozban (28027)
215218RO Csigafúró készlet HSSCo5 41 részes 6,0-10,0mm; Rosebox Ruko
ÜVEG- ÉS CSEMPEFÚRÓ 8 MM
Bosch Spirálfúrószár fához 3X30X60mm süllyesztovel, HOLZBOHRER; 2609255216
Bosch Spirálfúrószár fához 4X40X70mm süllyesztovel, HOLZBOHRER; 2609255217
Wiha Kombinált menetfúró bit készlet 1/4 5 részes dobozban (28026)
FÚRÓSZÁR ÜREGES SZONYEGEKHEZ 160 X 8 MM
Wiha Kúpsüllyeszto bit készlet 1/4 5 részes dobozban (28027)
Bosch Spirálfúrószár fához 5X45X85mm süllyesztovel, HOLZBOHRER; 2609255218
Wiha Kombinált menetfúró bit 1/4 M3 x 36 mm (27897)
MULTIX MULTIMAT FÚRÓ 4 MM HENGERES FAROK
MULTIX MULTIMAT FÚRÓGÉP 5 MM HENGERES FAROK
Wiha Kombinált menetfúró bit 1/4 M4 x 39 mm (27898)
FÚRÓSZÁR ÜREGES SZONYEGEKHEZ 160 X 6 MM