Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • fúró (20)
  • fúrókészlet (4)
  • Gyártó
  • bosch
    (3)
  • roebuck
    (11)
  • ruko
    (2)
  • wiha
    (8)
  • 9 Termék(ek) 24 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    MULTIX MULTIMAT FÚRÓ 4 MM HENGERES FAROK

    • roebuck:866776
    • rubix:10175054
    • ean:3660338208577
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Teljes hossz:75 mm
    • Fúrási átmérő:4 mm
    • Vágási hossz:35 mm
    brand logobrand logo

    FÚRÓSZÁR ÜREGES SZONYEGEKHEZ 160 X 6 MM

    • roebuck:866784
    • rubix:10175063
    • ean:3660338208638
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Teljes hossz:160 mm
    • Fúrási átmérő:6 mm
    • Vágási hossz:100 mm
    brand logobrand logo

    ÜVEG ÉS CSEMPE FÚRÓFEJ 6 MM

    • roebuck:866799
    • rubix:10175057
    • ean:3660338208751
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Teljes hossz:80 mm
    • Fúrási átmérő:6 mm
    • Vágási hossz:40 mm
    brand logobrand logo

    Wiha Kombinált menetfúró bit 1/4 M3 x 36 mm (27897)

    • wiha:27897
    • rubix:10402614
    • gyártó:27897
    • ean:4010995278977
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    Wiha Kúpsüllyeszto bit készlet 1/4 5 részes dobozban (28027)

    • wiha:28027
    • rubix:10402789
    • gyártó:28027
    • ean:4010995280277
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Wiha Kombinált menetfúró bit készlet 1/4 5 részes dobozban (28026)

    • wiha:28026
    • rubix:10402704
    • gyártó:28026
    • ean:4010995280260
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Bosch Spirálfúrószár fához 3X30X60mm süllyesztovel, HOLZBOHRER; 2609255216

    • bosch:2609255216
    • rubix:10507553
    • gyártó:2609255216
    • ean:3165140383301
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre