Fúró
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
fúró (20)
Gyártó
bosch
(3)
roebuck
(11)
wiha
(6)
5 Termék(ek) 20 változattal:
MULTIX MULTIMAT FÚRÓ 4 MM HENGERES FAROK
- roebuck:866776
- rubix:10175054
- ean:3660338208577
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:75 mm
- Fúrási átmérő:4 mm
- Vágási hossz:35 mm
FÚRÓSZÁR ÜREGES SZONYEGEKHEZ 160 X 6 MM
- roebuck:866784
- rubix:10175063
- ean:3660338208638
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:160 mm
- Fúrási átmérő:6 mm
- Vágási hossz:100 mm
ÜVEG ÉS CSEMPE FÚRÓFEJ 6 MM
- roebuck:866799
- rubix:10175057
- ean:3660338208751
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:80 mm
- Fúrási átmérő:6 mm
- Vágási hossz:40 mm
Wiha Kombinált menetfúró bit 1/4 M3 x 36 mm (27897)
- wiha:27897
- rubix:10402614
- gyártó:27897
- ean:4010995278977
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Bosch Spirálfúrószár fához 3X30X60mm süllyesztovel, HOLZBOHRER; 2609255216
- bosch:2609255216
- rubix:10507553
- gyártó:2609255216
- ean:3165140383301
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre