Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • szerszámok/méréstechnika (2019)
  • forgácsoló szerszámok (727)
  • rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (139)
  • karbantartás és javítás (13)
  • műhelyberendezés (3)
  • hegesztés- és forrasztástechnika (2)
  • 1Gyártó
  • roebuck
    (2903)
  • 808 Termék(ek) 2903 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:115 mm
    • Vastagság:1 mm
    brand logobrand logo

    Roebuck vágókorong, egyenes, INOX, d115x1,0x22,23mm

    • roebuck:866815
    • rubix:10176234
    • ean:3660338208867
    • Elérhető
    • Átmérő:115 mm
    • Vastagság:1 mm
    • Csiszolóanyag:alumínium-oxid
    brand logobrand logo

    ROEBUCK méroszalag muanyag ház sárga II. pontosság 5 m / 19 mm - 867681

    • Lecserélt ref.:815578
    • roebuck:867681
    • rubix:10004181
    • ean:3660338216268
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Doboz:bi anyag
    • Hossz:5 m
    • Szélesség:19 mm
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:9
    • Lenyomat:többszörös nyomtatás
    brand logobrand logo

    ROEBUCK kézi fémfurészlap, HSS bi-metal, 300mm, 24/10 - 612032

    • Lecserélt ref.:4972093
    • roebuck:612032
    • rubix:10004579
    • ean:3660338005503
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:300 mm
    • Típus:fémfűrészlap
    brand logobrand logo

    ROEBUCK 18 darabos csillag-villáskulcs készlet 6-24mm - 865287

    • Lecserélt ref.:6821008
    • roebuck:865287
    • rubix:628896
    • ean:3660338196447
    • Elérhető
    • Alkatrészek száma:18
    brand logobrand logo

    ROEBUCK 9 részes imbuszkulcs készlet, göbfejes - 787655

    • roebuck:787655
    • rubix:10004798
    • ean:3660338041105
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:9
    • Lenyomat:hex / allen
    brand logobrand logo

    ROEBUCK Állítható villáskulcs 155mm - 248000EU

    • roebuck:4972377
    • rubix:100142
    • ean:3660338482335
    • Elérhető
    • Nyitás:19
    • Hossz:150 mm
    • Típus:állítható csavarkulcs
    brand logobrand logo

    ROEBUCK csiszolópapír, vízálló, A4, 230x280mm P400 - 886468

    • Lecserélt ref.:866955
    • roebuck:886468
    • rubix:10003676
    • ean:3660338398933
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:280 mm
    • Szélesség:230 mm
    • Szemcse:400
    brand logobrand logo

    ROEBUCK csillag-villáskulcs, DIN3113A, 13mm, 865261

    • Lecserélt ref.:4972149
    • roebuck:865261
    • rubix:645878
    • ean:3660338196225
    • Elérhető
    • Nyitás:13
    • Hossz:172 mm
    • Típus:kombinált kulcs
    brand logobrand logo

    ROEBUCK lapos + PZ csavarhúzó készlet, 2k nyél, 6db - 826563

    • roebuck:826563
    • rubix:10004807
    • ean:3660338046452
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:6
    • Lenyomat:többszörös nyomtatás
    brand logobrand logo

    ROEBUCK Univerzális elosztószekrény kulcs - 845349

    • roebuck:845349
    • rubix:10175846
    • ean:3660338076039
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kulcs típusa:univerzális
    • Kulcsok száma:5
    brand logobrand logo

    ROEBUCK bittartó, 1/4, mágneses 50mm - 4972373

    • roebuck:4972373
    • rubix:100138
    • ean:3660338516689
    • Elérhető
    • Négyzetes hajtóadapter:1/4 ''
    • Hossz:50 mm
    brand logobrand logo

    Roebuck mágneses dugókulcs 8mm 1343726EU / 4971734

    • roebuck:4971734
    • rubix:99681
    • ean:3660338516252
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Lenyomat:hex / allen
    • Lenyomat mérete:8 mm
    brand logobrand logo

    JUNIOR fém furészlap 6X32TPI 10 db-os

    • roebuck:6006290
    • rubix:10005094
    • ean:3660338517785
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:150 mm
    • Típus:fémfűrészlap
    brand logobrand logo

    STILLSON Csofogó mm 440

    • Lecserélt ref.:6906318
    • roebuck:733806
    • rubix:10004449
    • ean:3660338018848
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:76 mm
    • Hossz:450 mm
    brand logobrand logo

    Roebuck tisztítókorong, egyenes, acél, d115x6,0x22,23mm

    • roebuck:866825
    • rubix:10176222
    • ean:3660338208942
    • Elérhető
    • Átmérő:115 mm
    • Furatátmérő:22.23 mm
    • Vastagság:6 mm
    brand logobrand logo

    ROEBUCK JBK253511 Törheto pengés kés 18mm - 5103034

    • roebuck:5103034
    • rubix:100678
    • ean:3660338482441
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Penge szélessége:18 mm
    • Hossz:170 mm
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:9
    • Lenyomat:többszörös nyomtatás
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:10
    • Lenyomat:többszörös nyomtatás
    brand logobrand logo

    ROEBUCK csillag-villáskulcs, racsnis, irányváltós, 10mm - 865383

    • Lecserélt ref.:8298255
    • roebuck:865383
    • rubix:10004904
    • ean:3660338197277
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:10
    • Hossz:159 mm
    • Típus:ratscsa
    brand logobrand logo

    1343584EU [ROEBUCK] / 4971700

    • roebuck:4971700
    • rubix:99655
    • ean:3660338516023
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:150 mm
    • Súly:120 g
    brand logobrand logo

    Roebuck univerzális olló 205mm 985 / 7432913

    • Lecserélt ref.:818641
    • roebuck:7432913
    • rubix:444144
    • ean:3660338518263
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Vágókapacitás:0.25 mm
    • Hossz:205 mm
    brand logobrand logo

    ROEBUCK bit, PZ, 1/4 PZ2x50mm - 4971708

    • Lecserélt ref.:5094156
    • roebuck:4971708
    • rubix:99662
    • ean:3660338516054
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Lenyomat:pozidriv
    • Lenyomat mérete:pz2
    24 items of 808