Referencia
Roebuck:866815
Rubix:10176234
EAN:3660338208867


Műszaki összefoglalás
| Átmérő | 115 mm |
|---|---|
| Vastagság | 1 mm |
| Csiszolóanyag | alumínium-oxid |
Dokumentumok
Termék leírás : Roebuck vágókorong, egyenes, INOX, d115x1,0x22,23mm
Flat hub. No iron, chlorine or sulphur Standard: NF 12413 - OSA Label
DISC DTI.115 - D.115x1 CUTTING - /STAINLESS STEEL
Erősségek
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Alkalmazások
cutting
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 115 mm |
|---|---|
| Vastagság | 1 mm |
| Csiszolóanyag | alumínium-oxid |
| Furatátmérő | 22.23 mm |
| Szemcse | 60 |
| Max. sebesség | 80 m/s |
| Sorozat | dti |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető