Furatmegmunkálás
Rubix provides drilling equipment like trepanning and chopping millers, HSS, solid carbide, material and tool tips drill bits, and special drill bits with tips, as well as precision concrete and wood drills.
Körkivágók
Koronafúrók
Tömör fúrók
Fúrófejek tippekkel
Falazat/betonfúrók
Fa fúrók
Váltólapkás fúrók
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
tömör fúrók (4755)
koronafúrók (215)
falazat/betonfúrók (132)
körkivágók (99)
váltólapkás fúrók (24)
fúrófejek tippekkel (5)
fa fúrók (2)
Gyártó
beta tools
(325)
bosch
(27)
fortis tools
(843)
gedore red
(1)
giss cutline
(1530)
makita
(3)
milwaukee
(46)
1313 Termék(ek) 5236 változattal:
214085 [RUKO]
- ruko:214085
- rubix:421057
- ean:4007140021809
- Elérhető
- Fúrási átmérő:8.5 mm
- Teljes hossz:117 mm
- Vágási hossz:75 mm
WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 3xD, TiNAl, HA, DIN6537K d5,8mm
- walter titex:DC150-03-05.800A1-WJ30RE
- rubix:10026220
- gyártó:6968768
- ean:4031132392905
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:5.8 mm
- Teljes hossz:66 mm
- Vágási hossz:28 mm
CUTLINE hengeres szárú csigafúró, HSS-Co5, GOLD, DIN338N D.7,1, 845907
- giss cutline:845907
- rubix:10185447
- ean:3660338079443
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:7.1 mm
- Teljes hossz:109 mm
- Vágási hossz:69 mm
HEGESZTOSZÁRAS HSS GYURUSMARÓ 32 X 55 MM
- roebuck:866737
- rubix:10175135
- ean:3660338208218
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Karosszéria anyaga:hss
- Átmérő:32 mm
- Vágási mélység:55 mm
WIERTLO KRETE HSS-G Co5 FI 2.8MM 215028 [RUKO]
- ruko:215028
- rubix:307345
- ean:4007140034854
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:61 mm
- Vágási hossz:33 mm
- Szár típus:hengeres
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN338N d6,0mm
- Lecserélt ref.:4971514
- giss cutline:845794
- rubix:10185652
- ean:3660338078323
- Elérhető
- Fúrási átmérő:6 mm
- Teljes hossz:93 mm
- Vágási hossz:57 mm
HEGESZTOSZÁRAS HSS GYURUSMARÓ 46 X 30 MM
- roebuck:866703
- rubix:10175166
- ean:3660338207891
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Karosszéria anyaga:hss
- Átmérő:46 mm
- Vágási mélység:30 mm
FORTIS Csigafúró DIN338 HSS Bron ce C alak 8,70mm - 4317784724265
- fortis tools:10730870, 9112030870
- rubix:10497109
- gyártó:4317784724265
- ean:4317784724265
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:125 mm
- Szár típus:hengeres
WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 3xD, TiNAl, HA, DIN6537K d12,303mm
- walter titex:DC150-03-12.303A1-WJ30RE
- rubix:10025994
- gyártó:6968850
- ean:4031132393728
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:12.303 mm
- Teljes hossz:107 mm
- Vágási hossz:43 mm
WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 12xD, TiNAl, HA d12,2mm
- walter titex:DC150-12-12.200A1-WJ30TA
- rubix:10025073
- gyártó:6618847
- ean:4031132372402
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:12.2 mm
- Teljes hossz:230 mm
- Vágási hossz:168 mm
BETA 451 28 Koronafúró HSS, köszörült
- beta tools:451 28
- rubix:10432348
- gyártó:004510028
- ean:8014230173627
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Karosszéria anyaga:hss
- Átmérő:28 mm
- Vágási mélység:24 mm
Cutline NC központfúró, 120°, HSS-Co5, TiN d4,0mm
- giss cutline:862532
- rubix:10185316
- ean:3660338172069
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:4 mm
- Teljes hossz:52 mm
- Vágási hossz:12 mm
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, TiN, DIN338N d10,5mm
- Lecserélt ref.:4971877
- giss cutline:860869
- rubix:10185972
- ean:3660338156861
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:10.5 mm
- Teljes hossz:133 mm
- Vágási hossz:87 mm
FORTIS Csigafúró DIN338 HSS Bron ce C alak 1,10mm - 4317784725170
- fortis tools:10730110, 9112030110
- rubix:10497459
- gyártó:4317784725170
- ean:4317784725170
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:36 mm
- Szár típus:hengeres
MILWAUKEE SHOCKWAVE™ Impact Duty™ lépcsos fúró készlet 3 részes - 1 db - 48899266
- milwaukee:48899266
- rubix:10414882
- ean:0045242505210
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:3
- Hatótávolság:4-30 mm
Ruko csigafúró 9,0mm HSS-G Terrax 214090TX
- ruko:214090TX
- rubix:432426
- ean:4007140282576
- Elérhető
- Fúrási átmérő:9 mm
- Teljes hossz:125 mm
- Vágási hossz:81 mm
Cutline hengeres szukített szárú csigafúró, HSS, DIN338N d18
- giss cutline:861166
- rubix:10185598
- ean:3660338159770
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:18.5 mm
- Teljes hossz:198 mm
- Vágási hossz:135 mm
Ruko csigafúró 8,0mm HSS-Co Terrax 215080TX
- ruko:215080TX
- rubix:447149
- ean:4007140282835
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:8 mm
- Teljes hossz:117 mm
- Vágási hossz:75 mm
FÚRÓFEJ SDS MAX 26 X 400 MM
- roebuck:652539
- rubix:10175097
- ean:3660338000744
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:540 mm
- Fúrási átmérő:26 mm
- Vágási hossz:400 mm
FORTIS Csigafúró DIN338 HSS Bron ce C alak 2,10mm - 4317784724975
- fortis tools:10730210, 9112030210
- rubix:10497492
- gyártó:4317784724975
- ean:4317784724975
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:49 mm
- Szár típus:hengeres
MILWAUKEE THUNDERWEB – HSS-G fémfúró DIN 338 – Készlet (25 részes) 1 db - 4932493870
- milwaukee:4932493870
- rubix:10410976
- ean:4058546510305
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:25
- Növekedés:0.5 mm
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, TiNBD, DIN338N d5,5mm
- Lecserélt ref.:844424
- giss cutline:860694
- rubix:10186222
- ean:3660338155130
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:5.5 mm
- Teljes hossz:93 mm
- Vágási hossz:57 mm
Wiha Kombinált menetfúró bit 1/4 M5 x 41 mm (27899)
- wiha:27899
- rubix:10402612
- gyártó:27899
- ean:4010995278991
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
FORTIS Csigafúró t.k.fém TiALN U NI típus HB szár 3xD 6,2m m - 4317784713597
- fortis tools:11980620, 9120730620
- rubix:10495540
- gyártó:4317784713597
- ean:4317784713597
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:79 mm
- Szár típus:hengeres
24 items of 1313