Walter Titex

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • furatmegmunkálás (1310)
  • dörzsárak (3)
  • maró szerszámok (2)
  • 1Gyártó
  • walter titex
    (1315)
  • 40 Termék(ek) 1315 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 8xD, TiNAl, HA d4,2mm

    • walter titex:DC150-08-04.200A1-WJ30TA
    • rubix:10025455
    • gyártó:6618629
    • ean:4031132370224
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:4.2 mm
    • Teljes hossz:85 mm
    • Vágási hossz:45 mm
    brand logobrand logo

    WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d6,6mm

    • walter titex:DC150-05-06.600A1-WJ30RE
    • rubix:10025776
    • gyártó:6618342
    • ean:4031132367361
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:6.6 mm
    • Teljes hossz:91 mm
    • Vágási hossz:53 mm
    brand logobrand logo

    WALTER hengeres szárú csigafúró, HSS, 8xD, TiN, DIN338 d12,2mm

    • walter titex:DA110-08-12.200U0-WZ90AJ
    • rubix:10025248
    • gyártó:7506530
    • ean:4031132425665
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:12.2 mm
    • Teljes hossz:151 mm
    • Vágási hossz:87 mm
    brand logobrand logo

    WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 12xD, TiNAl, HA d4,0mm

    • walter titex:DC150-12-04.000A1-WJ30TA
    • rubix:10025154
    • gyártó:6618760
    • ean:4031132371535
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:4 mm
    • Teljes hossz:102 mm
    • Vágási hossz:56 mm
    brand logobrand logo

    WALTER központfúró, 60°, HSS, DIN333, A alak d2,5mm

    • walter titex:K1111-2.5
    • rubix:10163215
    • gyártó:5073522
    • ean:4031132158815
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:6.3 mm
    • Hegy átmérője:2.5 mm
    • Teljes hossz:45 mm
    brand logobrand logo

    WALTER hengeres szárú csigafúró, HSS, UFL, 16xD, DIN1869-I d3,0mm

    • walter titex:A1622-3
    • rubix:10157649
    • gyártó:5062570
    • ean:4031132151038
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:3 mm
    • Teljes hossz:150 mm
    • Vágási hossz:100 mm
    brand logobrand logo

    WALTER tömör keményfém csigafúró, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d8,3mm

    • walter titex:DC150-05-08.300A0-WJ30TA
    • rubix:10025708
    • gyártó:7462128
    • ean:4031132422794
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:8.3 mm
    • Teljes hossz:103 mm
    • Vágási hossz:61 mm
    brand logobrand logo

    Walter tömör keményfém csigafúró, 3xD, TiNAl, HA, DIN6537K d11,0mm

    • walter titex:DC150-03-11.000A0-WJ30RE
    • rubix:10026043
    • gyártó:6618157
    • ean:4031132365510
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:11 mm
    • Teljes hossz:102 mm
    • Vágási hossz:55 mm
    brand logobrand logo

    WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 3xD, TiNAl, HB+HE, DIN6537K d10,2mm

    • walter titex:DC150-03-10.200D1-WJ30RE
    • rubix:10026068
    • gyártó:7287745
    • ean:4031132401102
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:10.2 mm
    • Teljes hossz:102 mm
    • Vágási hossz:40 mm
    brand logobrand logo

    5073969 Spirálfúró A1211 készlet Z3213-1-6 WALTER

    • walter titex:Z3213-1-6
    • rubix:10291331
    • gyártó:5073969
    • ean:4031132240596
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:1.6 mm
    • Teljes hossz:43 mm
    • Vágási hossz:17 mm
    brand logobrand logo

    Walter Titex Fémfúró 2,05 HSS A1211-2,05 5058680

    • walter titex:A1211-2.05
    • rubix:10455680
    • gyártó:5058680
    • ean:4031132127965
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:2.05 mm
    • Teljes hossz:49 mm
    • Vágási hossz:24 mm
    brand logobrand logo

    WALTER központfúró, 60°, HSS, DIN333, A alak d1,6mm

    • walter titex:K1111-1.6
    • rubix:10176286
    • gyártó:5073518
    • ean:4031132158792
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:4 mm
    • Hegy átmérője:1.6 mm
    • Teljes hossz:35.5 mm
    brand logobrand logo

    WALTER központfúró, 60°, HSS, DIN333, A alak d1,0mm

    • walter titex:K1111-1
    • rubix:10176284
    • gyártó:5073516
    • ean:4031132158778
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:3.15 mm
    • Hegy átmérője:1 mm
    • Teljes hossz:31.5 mm
    brand logobrand logo

    WALTER központfúró, 60°, HSS, DIN333, A alak d1,25mm

    • walter titex:K1111-1.25
    • rubix:10163213
    • gyártó:5073517
    • ean:4031132158785
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:3.15 mm
    • Hegy átmérője:1.25 mm
    • Teljes hossz:31.5 mm
    brand logobrand logo

    WALTER hengeres szárú kúpsüllyeszto, 90°, HSS, DIN335 d6,3mm

    • walter titex:E6819-6.3
    • rubix:10162303
    • gyártó:5071409
    • ean:4031132156330
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:6.3 mm
    • Vég átmérő:5 mm
    • Belső hűtés:igen
    brand logobrand logo

    A1547-1.6 csigafúró hengeres szárral, acélhoz és öntöttvasho

    • walter titex:A1547-1.6
    • rubix:10290651
    • gyártó:5062156
    • ean:4031132055541
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:1.6 mm
    • Teljes hossz:76 mm
    • Vágási hossz:47 mm
    brand logobrand logo

    WALTER hengeres szárú kúpsüllyeszto, 90°, HSS, DIN335 d12,4mm

    • walter titex:E6819-12.4
    • rubix:10162711
    • gyártó:5071394
    • ean:4031132156422
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:12.4 mm
    • Vég átmérő:8 mm
    • Belső hűtés:igen
    brand logobrand logo

    WALTER központfúró, 60°, HSS, TiN, DIN333, A alak d2,0mm

    • walter titex:K1111TIN-2
    • rubix:10157543
    • gyártó:5073531
    • ean:4031132160450
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:5 mm
    • Hegy átmérője:2 mm
    • Teljes hossz:40 mm
    brand logobrand logo

    5073528 Központfúró K1111TIN-1 Walter

    • walter titex:K1111TIN-1
    • rubix:10404517
    • gyártó:5073528
    • ean:4031132160429
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:3.15 mm
    • Hegy átmérője:1 mm
    • Teljes hossz:31.5 mm
    brand logobrand logo

    5073532 Központfúró K1111TIN-2.5 Walter

    • walter titex:K1111TIN-2.5
    • rubix:10404515
    • gyártó:5073532
    • ean:4031132160467
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:6.3 mm
    • Hegy átmérője:2.5 mm
    • Teljes hossz:45 mm
    brand logobrand logo

    WALTER hengeres szárú csigafúró, HSS, UFL, 16xD, DIN1869-I d6,0mm

    • walter titex:A1622-6
    • rubix:10157652
    • gyártó:5062606
    • ean:4031132151205
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:6 mm
    • Teljes hossz:205 mm
    • Vágási hossz:131 mm
    brand logobrand logo

    5073533 Központfúró K1111TIN-3.15 Walter

    • walter titex:K1111TIN-3.15
    • rubix:10404518
    • gyártó:5073533
    • ean:4031132160474
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:8 mm
    • Hegy átmérője:3.15 mm
    • Teljes hossz:50 mm
    brand logobrand logo

    Walter HSS gépi dörzsár F1352-8; 5071917

    • walter titex:F1352-8
    • rubix:10455739
    • gyártó:5071917
    • ean:4031132188607
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Névleges átmérő (metrikus):8 mm
    • Teljes hossz:117 mm
    • Karosszéria anyaga:hss-e
    brand logobrand logo

    Walter HSS-E Hosszú mélyfurat-spirálfúró DIN340, A1549TFP-4.2; 5960896

    • walter titex:A1549TFP-4.2
    • rubix:10461732
    • gyártó:5960896
    • ean:4031132311739
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:4.2 mm
    • Teljes hossz:119 mm
    • Vágási hossz:71 mm
    24 items of 40