Miller test farokkal a rézsútos marókhoz Walter Titex E6819-6.3
Countersink
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Walter Titex:E6819-6.3
Rubix:10162303
gyártó:5071409
EAN:4031132156330

Dokumentumok
Termék leírás : WALTER hengeres szárú kúpsüllyeszto, 90°, HSS, DIN335 d6,3mm
ALTIUS
Alkalmazások
Chamfering
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 6.3 mm |
|---|---|
| Vég átmérő | 5 mm |
| Belső hűtés | igen |
| Teljes hossz | 45 mm |
| Támadási szög a szerszám hegyén | 90 ° |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre