Miller test farokkal a rézsútos marókhoz Walter Titex E6819-12.4
Countersink
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Walter Titex:E6819-12.4
Rubix:10162711
gyártó:5071394
EAN:4031132156422

Dokumentumok
Termék leírás : WALTER hengeres szárú kúpsüllyeszto, 90°, HSS, DIN335 d12,4mm
ALTIUS
Alkalmazások
Chamfering
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 12.4 mm |
|---|---|
| Vég átmérő | 8 mm |
| Belső hűtés | igen |
| Teljes hossz | 56 mm |
| Támadási szög a szerszám hegyén | 90 ° |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre