Csavaros fúró GISS Cutline 845751

Cylindrical drill bit - hss

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:6840835
GISS Cutline:845751
Rubix:10185706
EAN:3660338077890
845751
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő1.7 mm
Teljes hossz43 mm
Vágási hossz20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN338N d1,7mm


An N type drill bit for most common uses
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő1.7 mm
Teljes hossz43 mm
Vágási hossz20 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 338 n
Bedöntési szög30 °
Hegy szöge118 °
Vég átmérő1.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre