Forgómaró reszelő GISS Cutline 847272

Carbide Bur

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:847272
Rubix:10188994
EAN:3660338086281
847272
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Vég átmérő6 mm
Teljes hossz75 mm
Fejátmérő12.7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : CARBIDE BUR L 12,7x30-6 BALL NOSED CONICAL-DOUBLE GÖMBÖLCSÖK


CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR L 12,7x30-6 BALL NOSED CONICAL-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Vég átmérő6 mm
Teljes hossz75 mm
Fejátmérő12.7 mm
Hatályuniverzális
Használható hossz30 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre