Csavaros fúró GISS Cutline 861338
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:6466896
GISS Cutline:861338
Rubix:10186013
EAN:3660338161452


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 132 mm |
| Vágási hossz | 87 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN340N d5,0mm
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 132 mm |
| Vágási hossz | 87 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 340 n |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre