Referencia
GISS Cutline:869715
Rubix:10188820
EAN:3660338234156




Műszaki összefoglalás
| Névleges átmérő (metrikus) | 20 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 195 mm |
| Karosszéria anyaga | hss-co |
Termék leírás : Cutline gépi dörzsár, hengeres szárú, HSS-Co5, DIN212B d20,0
The propeller on the left and the straight cut facilitates the circulation of the lubricant and allows a better cooling. Recommended for through holes
Technikai információk
Jellemzők
| Névleges átmérő (metrikus) | 20 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 195 mm |
| Karosszéria anyaga | hss-co |
| Vágási hossz | 142 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre