Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • hss kézi dörzsár, hengeres szárú (4)
  • Gyártó
  • giss cutline
    (2)
  • walter titex
    (2)
  • 3 Termék(ek) 4 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    Cutline kézi dörzsár, hengeres szárú, HSS, DIN206B d5,0mm H7

    • giss cutline:869761
    • rubix:10188859
    • ean:3660338234576
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:5 mm
    • Teljes hossz:87 mm
    brand logobrand logo

    5071514; F1131-12 HSS kézi dorzsár 12mm Walter

    • walter titex:F1131-12
    • rubix:10429001
    • gyártó:5071514
    • ean:4031132089867
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:12 mm
    • Teljes hossz:152 mm
    brand logobrand logo

    5071520; F1131-15 HSS kézi dörzsár 15mm Walter

    • walter titex:F1131-15
    • rubix:10429002
    • gyártó:5071520
    • ean:4031132089928
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:15 mm
    • Teljes hossz:163 mm