Menetmetszők és kiegészítők
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
kerek menetketszők (343)
menetmetsző tartó (63)
hatszög menetmetszők (59)
csavarfejek (2)
Gyártó
beta tools
(134)
elesa+ganter
(1)
fischer
(1)
fortis tools
(56)
giss cutline
(190)
milwaukee
(1)
roebuck
(2)
115 Termék(ek) 470 változattal:
Alapcsavar 20x160
- fischer:Alapcsavar 20x160
- rubix:10507442
- gyártó:Alapcsavar 20x160
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menet:20 mm
DIN 464-M4-12-NI acél csavar
- elesa+ganter:DIN 464-M4-12-NI
- rubix:10455413
- gyártó:DIN 464-M4-12-NI
- ean:4045525254275
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menet:12 mm
HSS ANYÁT M10,0 X 1,5
- giss cutline:885735
- rubix:10187053
- ean:3660338390029
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menet:1.5 mm
- Karosszéria anyaga:hss
SZERSZÁMKÉSZLET D4 1.1/2 INCH KAPACITÁS
- giss cutline:885876
- rubix:10186944
- ean:3660338391224
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Csavaros ketrec átmérője:38 mm
HSS METRIKUS SZERSZÁMKÉSZLET M3 M12
- giss cutline:885817
- rubix:10186980
- ean:3660338390753
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:7
HSS HASÍTOTT SZERSZÁM BSF 5/16 (1)
- giss cutline:885661
- rubix:10187122
- ean:3660338389344
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ketrecátmérő:25.4 mm
- Menet:1.154 mm
- Karosszéria anyaga:hss
HSS HASÍTOTT SZERSZÁM UNC 3/4 (2)
- giss cutline:885684
- rubix:10187100
- ean:3660338389566
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ketrecátmérő:45 mm
- Menet:2.54 mm
- Karosszéria anyaga:hss
Cutline menetmetszo, HSS, EN22568 M4
- Lecserélt ref.:5103051
- giss cutline:832167
- rubix:10189243
- ean:3660338050565
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ketrecátmérő:25.4 mm
- Menet:0.7 mm
- Karosszéria anyaga:hss
HSS TÖMÖR SZERSZÁM NPT 1/4 (1,5/16)
- giss cutline:885716
- rubix:10187070
- ean:3660338389856
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ketrecátmérő:33.33 mm
- Menet:6.35 mm
- Karosszéria anyaga:hss
HSS ANYAKÉSZLET M5-M12 C/W FADOBOZBAN
- giss cutline:885815
- rubix:10186981
- ean:3660338390746
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:7
ROEBUCK menetmetszo szerszám, menetfészek tartó, 38,1 mm – 864093
- Lecserélt ref.:843718
- roebuck:864093
- rubix:10176239
- ean:3660338185557
- Elérhető
- Csavaros ketrec átmérője:38.1 mm
- Karosszéria anyaga:hss
HSS HASÍTOTT SZERSZÁM BSW 3/4 (2)
- giss cutline:885655
- rubix:10187127
- ean:3660338389290
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ketrecátmérő:50.8 mm
- Menet:2.54 mm
- Karosszéria anyaga:hss
HSS HASÍTOTT SZERSZÁM BSPF 1/8 (1)
- giss cutline:885720
- rubix:10187067
- ean:3660338389887
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ketrecátmérő:25.4 mm
- Menet:0.907 mm
- Karosszéria anyaga:hss
HSS HASÍTOTT SZERSZÁM UNF 7/16 (1,5/16)
- giss cutline:885695
- rubix:10187089
- ean:3660338389665
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ketrecátmérő:33.34 mm
- Menet:1.27 mm
- Karosszéria anyaga:hss
METRIKUS FINOM HASÍTÓSZERSZÁM M20 X 1,50 X 2 INCH O/D
- giss cutline:885642
- rubix:10187139
- ean:3660338389177
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ketrecátmérő:38.1 mm
- Menet:1.5 mm
- Karosszéria anyaga:hss
M3-M12 SZERSZÁM- ÉS VEZETOKÉSZLET
- giss cutline:885853
- rubix:10186965
- ean:3660338391019
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:21
HSS OSZTOTT SZERSZÁM 5BA (13/16)
- giss cutline:885708
- rubix:10187077
- ean:3660338389788
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ketrecátmérő:20.64 mm
- Menet:0.59 mm
- Karosszéria anyaga:hss
HSS BAL OLDALI HASÍTÓSZERSZÁM M6 X 13/16 INCH
- giss cutline:885624
- rubix:10187156
- ean:3660338389009
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ketrecátmérő:20.64 mm
- Menet:1 mm
- Karosszéria anyaga:hss
BETA 444/2 Metszo hajtóvas
- beta tools:444/2
- rubix:381622
- gyártó:004440038
- ean:8014230090702
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Csavaros ketrec átmérője:38.1 mm
- Karosszéria anyaga:hss
BETA 444G Metszo hajtóvas
- beta tools:444G
- rubix:10432430
- gyártó:004440105
- ean:8014230173122
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Csavaros ketrec átmérője:20 mm
- Karosszéria anyaga:hss
WALTER menetmetszo, HSS, EN22568, INOX M6
- walter prototyp:60003-M6
- rubix:10022264
- gyártó:5079286
- ean:4042446038434
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ketrecátmérő:20 mm
- Menet:1 mm
- Karosszéria anyaga:hss-e
WALTER Menetmetszo betét 61000-M10x1.25
- walter prototyp:61000-M10X1.25
- rubix:10272479
- gyártó:5079433
- ean:4042446039905
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ketrecátmérő:30 mm
- Menet:1.25 mm
- Karosszéria anyaga:hss
WALTER menetmetszo, HSS, EN22568 M24
- walter prototyp:60000-M24
- rubix:10022561
- gyártó:5079271
- ean:4042446038281
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Ketrecátmérő:55 mm
- Menet:3 mm
- Karosszéria anyaga:hss
BETA 447/C37 HSS menetfúró és menetmetszo készlet, metrikus normál menet
- beta tools:447/C37
- rubix:10432223
- gyártó:004470055
- ean:8014230581446
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:37
24 items of 115