Referencia
GISS Cutline:885684
Rubix:10187100
EAN:3660338389566


Műszaki összefoglalás
| Ketrecátmérő | 45 mm |
|---|---|
| Menet | 2.54 mm |
| Karosszéria anyaga | hss |
Termék leírás : HSS HASÍTOTT SZERSZÁM UNC 3/4 (2)
• HSS UNC split die
Technikai információk
Jellemzők
| Ketrecátmérő | 45 mm |
|---|---|
| Menet | 2.54 mm |
| Karosszéria anyaga | hss |
| Átmérő | 19.05 mm |
| Menetátmérő | 19.05 mm |
| Menetek száma hüvelykenként | 10 |
| Ketrecvastagság | 18 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre