Walter Prototyp

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • menetvágó szerszámok (76)
  • maró szerszámok (2)
  • 1Gyártó
  • walter prototyp
    (78)
  • 37 Termék(ek) 78 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    30060-M6 kézi menetfúró készlet HSS Walter

    • walter prototyp:30060-M6
    • rubix:10410779
    • gyártó:5079108
    • ean:4042446036225
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:3
    brand logobrand logo

    WALTER kézi menetfúró készlet, HSS-E, VAP, DIN352, INOX M3

    • walter prototyp:30063-M3
    • rubix:10026402
    • gyártó:5079126
    • ean:4042446036409
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:3
    brand logobrand logo

    6743425; TC115-M4-C0-WY80AA HSS-E gépi menetfúró WALTER

    • walter prototyp:TC115-M4-C0-WY80AA
    • rubix:10272168
    • gyártó:6743425
    • ean:4042446262822
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:m4
    • Menetátmérő:4 mm
    • Típus:metrikus vakfuratok
    brand logobrand logo

    TC115-M5-C0-WY80AA Menetfúró Walter

    • walter prototyp:TC115-M5-C0-WY80AA
    • rubix:10428006
    • gyártó:6743426
    • ean:4042446262839
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:m5x0,8
    • Menetátmérő:5 mm
    • Típus:metrikus vakfuratok
    brand logobrand logo

    WALTER TC115-SET2-M3-M12-WY80AA HSS-E gépi menetfúrók 2. kés

    • walter prototyp:TC115-SET2-M3-M12-WY80AA
    • rubix:10274280
    • gyártó:7818244
    • ean:4042446305949
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:m3–m12 (iso2/6h)
    • Menetátmérő:12 mm
    • Típus:metrikus vakfuratok
    brand logobrand logo

    WALTER kézi menetfúró készlet, HSS-E, VAP, DIN352, INOX M10

    • walter prototyp:30063-M10
    • rubix:10026415
    • gyártó:5079131
    • ean:4042446036454
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:3
    brand logobrand logo

    WALTER gépi menetfúró, 45° csavart hornyú/E, HSS-E, TiN, DIN371 M5

    • walter prototyp:TC115-M5-CE-WY80AA
    • rubix:10176265
    • gyártó:7629584
    • ean:4042446301033
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:m5x0,8 (iso2/6h)
    • Menetátmérő:5 mm
    • Típus:metrikus vakfuratok
    brand logobrand logo

    WALTER M3 TiN bevonatú menetfúró, TC115-M3-C0-WY80AA

    • walter prototyp:TC115-M3-C0-WY80AA
    • rubix:10272164
    • gyártó:6743424
    • ean:4042446262815
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:m3 x 0,5
    • Menetátmérő:3 mm
    • Típus:vakfuratok
    brand logobrand logo

    WALTER gépi menetfúró, 40° csavart hornyú/C, HSS-E, DIN376 M6

    • walter prototyp:7056770-M6
    • rubix:10026591
    • gyártó:5200763
    • ean:4042446159337
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:m6x1
    • Menetátmérő:6 mm
    • Típus:metrikus vakfuratok
    brand logobrand logo

    WALTER gépi menetfúró, egyenes hornyú/B, HSS-E, TiN, DIN371 M6

    • walter prototyp:TC216-M6-C0-WY80AA
    • rubix:495819
    • gyártó:6743447
    • ean:4042446263041
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:m6x1
    • Menetátmérő:6 mm
    • Típus:metrikus átmenő furatok
    brand logobrand logo

    TC115-M6-C0-WY80AA Menetfúró Walter

    • walter prototyp:TC115-M6-C0-WY80AA
    • rubix:10428008
    • gyártó:6743427
    • ean:4042446262846
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:m6x1
    • Menetátmérő:6 mm
    • Típus:metrikus vakfuratok
    brand logobrand logo

    Walter gépi menetfúró, egyenes hornyú/B, ritka fogú, HSS-E, DIN371 M4

    • walter prototyp:P40310-M4
    • rubix:10026598
    • gyártó:6149534
    • ean:4042446228781
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:metrikus átmenő furatok
    • Hűtő spray-vel:nem
    brand logobrand logo

    6743428; TC115-M8-C0-WY80AA HSS-E gépi menetfúró Walter

    • walter prototyp:TC115-M8-C0-WY80AA
    • rubix:10447571
    • gyártó:6743428
    • ean:4042446262853
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:m8
    • Menetátmérő:8 mm
    • Típus:metrikus zsákfuratok és átmenő furatok
    brand logobrand logo

    6958836 Gépi menetfúró, 45° MF 10x1; TC115-M10X1-L0-WY80FC Walter

    • walter prototyp:TC115-M10X1-L0-WY80FC
    • rubix:10416342
    • gyártó:6958836
    • ean:4042446268107
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:metrikus vakfuratok
    • Hűtő spray-vel:nem
    brand logobrand logo

    Walter gépi menetfúró, 40° csavart hornyú/C, HSS-E, TiN, DIN371 M5

    • walter prototyp:M2051305-M5
    • rubix:495817
    • gyártó:6149759
    • ean:4042446230050
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:5 mm
    • Típus:metrikus vakfuratok
    • Hűtő spray-vel:nem
    brand logobrand logo

    WALTER gépi menetfúró, 45° csavart hornyú/C, HSS-E, DIN374 M5x0,5

    • walter prototyp:7156770-M5X0.5
    • rubix:10273430
    • gyártó:5200897
    • ean:4042446160890
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:m5x0,5
    • Menetátmérő:5 mm
    • Típus:metrikus vakfuratok
    brand logobrand logo

    Walter P20310-M5 Gépi menetfúró PROTOTEX Xpert P DIN 371-B-HSS-E; 6149145

    • walter prototyp:P20310-M5
    • rubix:10460647
    • gyártó:6149145
    • ean:4042446224905
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menet:0.8 mm
    brand logobrand logo

    WALTER Tömör keményfém sarok-/horonymaró MC232-06.0W4B-WJ30E

    • walter prototyp:MC232-06.0W4B-WJ30ED
    • rubix:10272454
    • gyártó:7022559
    • ean:4042446271619
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:6 mm
    • Farok típusa:kerek
    • Vég átmérő:6 mm
    brand logobrand logo

    6743429; TC115-M10-C0-WY80AA HSS-E gépi menetfúró Walter

    • walter prototyp:TC115-M10-C0-WY80AA
    • rubix:10447572
    • gyártó:6743429
    • ean:4042446262860
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:m10
    • Menetátmérő:10 mm
    • Típus:metrikus zsákfuratok és átmenő furatok
    brand logobrand logo

    WALTER HSS-E gépi menetfúró TC115-M10x1.25-L0-WY80AA

    • walter prototyp:TC115-M10X1.25-L0-WY80AA
    • rubix:10272477
    • gyártó:7651359
    • ean:4042446301224
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:m10x1,25
    • Menetátmérő:10 mm
    • Típus:metrikus vakfuratok
    brand logobrand logo

    Walter tömör keményfém ujjmaró, z2, 35°, AlCrSiN, HB, DIN652

    • walter prototyp:MC232-08.0W2B-WJ30ED
    • rubix:10024480
    • gyártó:7022536
    • ean:4042446271381
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:8 mm
    • Farok típusa:kerek
    • Vég átmérő:8 mm
    brand logobrand logo

    Walter HSS-E gépi menetfúró TC115-M12-L0-WY80AA; 6743430

    • walter prototyp:TC115-M12-L0-WY80AA
    • rubix:10448339
    • gyártó:6743430
    • ean:4042446262877
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szálazás:m 12
    • Menetátmérő:12 mm
    • Típus:metrikus vakfuratok
    brand logobrand logo

    WALTER kézi menetfúró készlet, HSS-E, VAP, DIN352, INOX M4

    • walter prototyp:30063-M4
    • rubix:10026403
    • gyártó:5079127
    • ean:4042446036416
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:3
    brand logobrand logo

    Walter gépi menetfúró, 40° csavart hornyú/C, HSS-E, TiN, DIN371 M6

    • walter prototyp:M2051305-M6
    • rubix:496375
    • gyártó:6149760
    • ean:4042446230067
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:metrikus átmenő furatok
    • Hűtő spray-vel:nem
    24 items of 37