Csavarfejek
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
metrikus csavarfej (2)
Gyártó
elesa+ganter
(1)
fischer
(1)
2 Termék(ek) 2 változattal:
Alapcsavar 20x160
- fischer:Alapcsavar 20x160
- rubix:10507442
- gyártó:Alapcsavar 20x160
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menet:20 mm
DIN 464-M4-12-NI acél csavar
- elesa+ganter:DIN 464-M4-12-NI
- rubix:10455413
- gyártó:DIN 464-M4-12-NI
- ean:4045525254275
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menet:12 mm


