Fischer
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (6)
folyadékátvitel- és áramlástechnika (5)
forgácsoló szerszámok (1)
1Gyártó
fischer
(12)
10 Termék(ek) 12 változattal:
Alapcsavar 20x160
- fischer:Alapcsavar 20x160
- rubix:10507442
- gyártó:Alapcsavar 20x160
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menet:20 mm
FISCHER univerzális szilikon DMS áttetszo 280 ml, 79518
- fischer:79518
- rubix:10400980
- Elérhető
- Kapacitás:280 ml
- Szín:fehér
- Típus:szilikon
FISCHER fischer kábelkötegelo BN 4.6 x 200 áttetszo,0101-000188, 87484
- fischer:087484
- rubix:505856
- gyártó:BN 4,6 x 200
- ean:4006209874844
- Elérhető
- Hossz:200 mm
- Szélesség:4.6 mm
- Típus:kábelbilincs
Gumis csobilincs FGRS 32-37
- fischer:FGRS 32-37
- rubix:496140
- gyártó:FGRS 32-37
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:gumis csőbilincs fgrs 32-37
GUMIS CSOBILINCS FGRS 56-63
- fischer:GUMIS FGRS 56-63
- rubix:548559
- gyártó:GUMIS FGRS 56-63
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:gumis csőbilincs fgrs 56-63
Acél körgyuruk 564603 FAZ II PLUS 20/60ZP
- fischer:564603
- rubix:10418288
- gyártó:FAZ II Plus 20/60 gvz
- ean:4048962462289
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fúrási átmérő:16 mm
- Használható hossz:60 mm
Egyebek Gumibetétes bilincs FRS 20-24 M8/M10 42536
- fischer:042536
- rubix:10522209
- gyártó:FRS 20-24 M8/M10
- ean:4006209425367
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rögzítési tartomány, minimum:20 mm
- Befogási tartomány, maximális:24 mm
Gumibetétes bilincs FGRS 25-30(3/4) 79423
- fischer:079423
- rubix:10503964
- gyártó:FGRS 25 - 30
- ean:4006209794234
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rögzítési tartomány, minimum:25 mm
- Befogási tartomány, maximális:30 mm
FISCHER FIS VL 300 T ragasztó – 540983
- fischer:KOTWA CHEMICZNA FIS VL 300 T 540983
- rubix:10418289
- gyártó:KOTWA CHEMICZNA FIS VL 300 T 540983
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
10/10 FBN-II Alapcsavar (10x86) 40827
- fischer:10/10 FBN II Alapcsavar (10x86)
- rubix:405023
- gyártó:10/10 FBN II Alapcsavar (10x86)
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:10/10 fbn ii alapcsavar (10x86)