Referencia
Ruko:260141E
Rubix:504029
EAN:4007140095589

Műszaki összefoglalás
| Menetátmérő | 14 mm |
|---|---|
| Típus | metrikus átmenő furatok |
| Hűtő spray-vel | nem |
Termék leírás : Menetfúrók 260141E M14X1,5 HSS-Co5 finom menetes egyenes hornyú
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő | 14 mm |
|---|---|
| Típus | metrikus átmenő furatok |
| Hűtő spray-vel | nem |
| Vég átmérő | 11 mm |
| Teljes hossz | 22 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre