Referencia
Ruko:109186
Rubix:357929
EAN:4007140008589
Termék leírás : Lyukasztók/Árak RUKO-109186 [RUKO]
Die: three-point cutting tip. Material: special steel. Draw-in bolt: metric fine-threads, from MF 10. Suitable for sheet steel, stainless-steel sheets, non-ferrous and light metals, plastics. Ideal for switchgear manufacturers, electricians, plumbers, industry and handicrafts.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 18.6 mm |
|---|---|
| Karosszéria anyaga | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre