Lyukasztógép Ruko 109127

Screw-Hole Punch

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Ruko:109127
Rubix:310672
EAN:4007140008480
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő12.7 mm
Karosszéria anyagaacél

Termék leírás : Lyukasztók/Árak 109127 [RUKO]


Die: three-point cutting tip. Material: special steel. Draw-in bolt: metric fine-threads, from MF 10. Suitable for sheet steel, stainless-steel sheets, non-ferrous and light metals, plastics. Ideal for switchgear manufacturers, electricians, plumbers, industry and handicrafts.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő12.7 mm
Karosszéria anyagaacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre