Referencia
Ruko:102119T
Rubix:421230
EAN:4007140002808

Termék leírás : Ruko kúpsulyeszto HSS TiN 16,5mm Z3 90° 102119T
Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.
Technikai információk
Jellemzők
| Ferde szög | 90 ° |
|---|---|
| Átmérő | 16.5 mm |
| Vég átmérő | 8 mm |
| Din szabvány | din 335 |
| Teljes hossz | 60 mm |
| Karosszéria anyaga | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre