Referencia
Ruko:102119A
Rubix:281858
EAN:4007140033574

Termék leírás : Furatsüllyesztok és furatbovítok 102119A [RUKO]
Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp.
Erősségek
Best results at low cutting speeds
Alkalmazások
Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking
Technikai információk
Jellemzők
| Ferde szög | 90 ° |
|---|---|
| Átmérő | 16.5 mm |
| Vég átmérő | 8 mm |
| Din szabvány | din 335 |
| Teljes hossz | 60 mm |
| Karosszéria anyaga | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre