Referencia
Bosch Rexroth:3842345081
Rubix:10013111




Műszaki összefoglalás
| Anyag/befejezés | Sima Acél |
|---|---|
| Menetátmérő | 8 mm |
| Csavarokhoz | m8 |
Termék leírás : BOSCHREX 3842345081 peremes anya M8
Flanged nut M8
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 9 g |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Sima Acél |
| Menetátmérő | 8 mm |
| Csavarokhoz | m8 |
| Osztály | 8.8 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre