Referencia
Fabory:33190.048.010
Rubix:10314756
EAN:8715492971678

Termék leírás : 33190.048.010 Popszegecs Fabory
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1,4 g |
|---|---|
| Átmérő | 4.8 mm |
| Hossz | 10 mm |
| Anyag/befejezés | Alumínium |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre