Referencia
Spartex:864211
Rubix:10163042
EAN:3660338186646



Dokumentumok
Termék leírás : VAKSZEGECS4,8X12,0MM
Made from Aluminum / Steel. Flat head
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 4.8 mm |
|---|---|
| Hossz | 12 mm |
| Anyag/befejezés | Alumínium |
| Alapértelmezett | ISO 15977 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
