Menetes tekercsbetétek Beta Tools 437U/E M10
Menetes tekercsbetétek Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:437U/E M10
Rubix:399735
gyártó:004370560
EAN:8014230409948

Termék leírás : BETA 437U/E M10 437 U/E-M10-helicoil bits f. 437 (25pcs)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 73 g |
| Hossz | 370 mm |
| Átmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
