Emelő sodrony Spartex 854829

7-wire 7-strand steel cable

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:854829
Rubix:10179870
EAN:3660338103766
WIRE ROPE, steel, 7 strands of 7 wires Cable diameter mm 5

Műszaki összefoglalás

Kábel átmérő5 mm
Hossz25 m
Törőerő1619 kg
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : DRÓTKÖTÉL ACÉL 7 STR&S 7 HUZALBÓL KÁBEL Ø 5MMX25MTR


Preformed regular lay right-hand cable .
Ungreased galvanized steel. .
Metal core. .
Resistance class 1770 N/mm² .
Filmed crown packaging ISO Standard 2408

Technikai információk


Jellemzők
Kábel átmérő5 mm
Hossz25 m
Törőerő1619 kg
Súly2.4 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Kábel átmérő

Törőerő