Hordozható szerszám akkumulátor Metabo 625368000

Battery

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Metabo:625368000
Rubix:10296381
EAN:4007430334640
brand logo

Műszaki összefoglalás

Kapacitás5.5 Ah
Feszültség18 V
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 625368000 LiHD akkuegység 18 V - 5,5 Ah Metabo


Erősségek

•LiHD battery packs for high power and long runtimes
Intelligent battery management for long-lasting battery packs with a 3 year warranty
Patented “AIR COOLED“ charging technology
Permanent Electronic Single Cell Protection (ESCP) when charging, for particularly long life
Processor-controlled charge and discharge management
Capacity display for continuous monitoring of the charge status
High storage capability with almost no self-discharge

Technikai információk


Jellemzők
Kapacitás5.5 Ah
Feszültség18 V
Modelllihd
Súly980 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre