Dewalt
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
szerszámok/méréstechnika (21)
műhelyberendezés (2)
forgácsoló szerszámok (1)
karbantartás és javítás (1)
1Gyártó
dewalt
(25)
24 Termék(ek) 25 változattal:
Akkumulátor 18V 5.0Ah XR Li-ion - DeWalt (DCB184-XJ)
- dewalt:DCB184-XJ
- rubix:10009147
- ean:5035048466933
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:5 Ah
- Feszültség:18 V
Dewalt csavarozó bit klt. 32db DT7969-QZ
- dewalt:DT7969-QZ
- rubix:87849
- ean:5035048083727
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:32
- Lenyomat:többszörös nyomtatás
Akkumulátorok DCB183-XJ [DEWALT]
- dewalt:DCB183-XJ
- rubix:425081
- ean:5035048438886
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:2 Ah
- Feszültség:18 V
Dewalt akkus univerzális LED lámpa 18V, akku és tölto nélkül
- dewalt:DCL040-XJ
- rubix:78695
- ean:5035048305560
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fényerő:110 lm
- Feszültség:18 V
Dewalt DCV5801H HEPA Filter a DCV582-es porszívóhoz
- dewalt:DCV5801H-XJ
- rubix:10000122
- ean:5035048442654
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Modell:dcv
DCD791P2 -XR KOMPAKT FÚRÓ-CSAVAROZÓ Dewalt
- dewalt:DCD791P2-GB
- rubix:10296227
- ean:5035048616550
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Tokmány kapacitás:13 mm
- Maximális nyomaték:70 N.m
DCF887NT Kefementes akkus ütvecsavarozó Dewalt
- dewalt:DCF887NT
- rubix:10296224
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Maximális nyomaték:205 N.m
- Súly:0.94 kg
Dewalt akkus sarokcsiszoló 125mm 18V 4Ah DCG412M2-QW
- dewalt:DCG412M2-QW
- rubix:10005368
- ean:5035048390894
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Lemez átmérője:125 mm
- Forgási sebesség:7000 rpm
Dewalt Akkus fúró-csavarozó 10.8V 2.0Ah DCD710D2-QW
- dewalt:DCD710D2-QW
- rubix:448049
- ean:5035048453247
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:12 V
- Tokmány kapacitás:10 mm
- Maximális nyomaték:24 N.m
Dewalt Excentercsiszoló 125 mm; DWE6423-QS
- dewalt:DWE6423-QS
- rubix:10507017
- ean:5035048553954
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Motorteljesítmény/teljesítmény:280 W
- Lemezméretek:125 mm
- Lemez alakja:kerek
Dewalt 18V XR kefe nélküli orrfúrész, Akku és tölto nélkül, TSTAK kofferben; DCS367NT-XJ
- dewalt:DCS367NT-XJ
- rubix:10504600
- ean:5035048656136
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Vágókapacitás:300 mm
- Súly:2.3 kg
DEWALT 18V XR 125MM kefementes SAROKCSISZOLÓ KÉSZLETBEN,DCG405P2-QW
- dewalt:DCG405P2-QW
- rubix:10426792
- ean:5035048665527
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Lemez átmérője:125 mm
- Forgási sebesség:9000 rpm
Dewalt 54 V FLEXVOLT kefe nélküli Sarokcsiszoló 6 Ah Akkuval és Töltovel TSTAK Kofferben; DCG418T2-QW
- dewalt:DCG418T2-QW
- rubix:10507015
- ean:5035048734391
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:54 V
- Lemez átmérője:125 mm
- Forgási sebesség:9000 rpm
DEWALT DCF922P2T-QW 18V XR kompakt ütvecsavarozó, 1/2, 2×5,0 Ah akkumulátorral, töltovel és kofferrel
- dewalt:DCF922P2T-QW
- rubix:10296228
- ean:5035048743836
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Maximális nyomaték:406 N.m
- Vezeték nélküli:igen
Dewalt Akkus fúrócsavarozó 18 V 2x5 Ah Lítiumion akkuval, Töltovel, Hordtáskával; DCD794P2T-QW
- dewalt:DCD794P2T-QW
- rubix:10507013
- gyártó:DCD794P2T-QW
- ean:5054905325091
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Tokmány kapacitás:13 mm
- Maximális nyomaték:74 N.m
Dewalt akkus fúró-ütvecsavarozó 18V 5Ah DCD996P2-QW
- dewalt:DCD996P2-QW
- rubix:503822
- ean:5035048644492
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Maximális nyomaték:95 N.m
- Acél fúrási kapacitás:15 mm
Dewalt 4 m x 35 mm-es porszívócso D27901-hez; DWV9315-XJ
- dewalt:DWV9315-XJ
- rubix:10500892
- ean:5035048434420
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:4 m
Dewalt Fúrókészlet 19db fekete-arany; DT70728-QZ
- dewalt:DT70728-QZ
- rubix:10507978
- gyártó:DT70728-QZ
- ean:5054905247768
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Dewalt Lézeres távolságméro 60 m-es; DWHT77200-XJ
- dewalt:DWHT77200-XJ
- rubix:10508122
- gyártó:DWHT77200-XJ
- ean:3253560772000
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Dewalt XPC Dekopírfurészlap klt. 14 db-os készlet; DT2298-QZ
- dewalt:DT2298-QZ
- rubix:10505550
- gyártó:DT2298-QZ
- ean:5035048075159
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
DEWALT szegmentált gyémánt vágótárcsa, 125 mm – DT3711-QZ
- dewalt:DT3711-QZ
- rubix:10460010
- gyártó:DT3711-QZ
- ean:5035048025901
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
D25303DH-XJ DEWALT 18V Akkumulátoros porelszívó rendszer
- dewalt:D25303DH-XJ
- rubix:10289682
- ean:5035048557389
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
DEWALT összetett muködésu diagonális csípofogó – DWHT0-70275
- dewalt:DWHT0-70275
- rubix:10478145
- gyártó:DWHT0-70275
- ean:3253560702755
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Dewalt Piros vonallézer Hatósugár: 0 - 15 m, 3 x AA elem; DW088KTRI-XJ
- dewalt:DW088KTRI-XJ
- rubix:10507976
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:lézer