Referencia
Dewalt:DCD710D2-QW
Rubix:448049
EAN:5035048453247



Műszaki összefoglalás
| Feszültség | 12 V |
|---|---|
| Tokmány kapacitás | 10 mm |
| Maximális nyomaték | 24 N.m |
Termék leírás : Dewalt Akkus fúró-csavarozó 10.8V 2.0Ah DCD710D2-QW
Technikai információk
Jellemzők
| Feszültség | 12 V |
|---|---|
| Tokmány kapacitás | 10 mm |
| Maximális nyomaték | 24 N.m |
| Acél fúrási kapacitás | 7 mm |
| Vezeték nélküli | igen |
| Terhelés nélküli sebesség | 1500 rpm |
| Modell | dcd710d2-qw |
| Akkumulátor-kapacitás | 2 Ah |
| Súly | 1.1 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre