Referencia
Metabo:602359650
Rubix:10460817
gyártó:602359650
EAN:4061792187726

Műszaki összefoglalás
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Tokmány kapacitás | 13 mm |
| Maximális nyomaték | 130 N.m |
Termék leírás : Metabo BS 18 LTX BL Q I Akkus fúrócsavarozó; 602359650
Technikai információk
Jellemzők
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Tokmány kapacitás | 13 mm |
| Maximális nyomaték | 130 N.m |
| Acél fúrási kapacitás | 13 mm |
| Vezeték nélküli | igen |
| Terhelés nélküli sebesség | 2000 rpm |
| Modell | bs 18 ltx bl q i |
| Akkumulátor-kapacitás | 5.2 Ah |
| Súly | 2.4 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre







