Referencia
Milwaukee:M18 BDD-202X
Rubix:10274653
gyártó:4933446195
EAN:4002395004874




Műszaki összefoglalás
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Tokmány kapacitás | 13 mm |
| Maximális nyomaték | 50 N.m |
Termék leírás : MILWAUKEE M18BDD-202X M18™ FÚRÓCSAVAROZÓ - 4933446195
Technikai információk
Jellemzők
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Tokmány kapacitás | 13 mm |
| Maximális nyomaték | 50 N.m |
| Acél fúrási kapacitás | 13 mm |
| Vezeték nélküli | igen |
| Terhelés nélküli sebesség | 1800 rpm |
| Modell | m18 bdd-202x |
| Akkumulátor-kapacitás | 2 Ah |
| Súly | 1.8 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre