Referencia
Dewalt:DCF887NT
Rubix:10296224

Műszaki összefoglalás
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Maximális nyomaték | 205 N.m |
| Súly | 0.94 kg |
Termék leírás : DCF887NT Kefementes akkus ütvecsavarozó Dewalt
Technikai információk
Jellemzők
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Maximális nyomaték | 205 N.m |
| Súly | 0.94 kg |
| Vezeték nélküli | igen |
| Modell | dcf887nt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre