Referencia
Milwaukee:M18 FID3-502X
Rubix:10405498
gyártó:4933479865
EAN:4058546376598

Termék leírás : MILWAUKEE M18FID3-502X M18 FUEL™ ÜTVECSAVAROZÓ - 4933479865
MILWAUKEE® compact M18 FUEL™ 1/4˝ Hex impact driver with brushless POWERSTATE™ motor for more power and longer lifetime. Only 113mm long. DRIVE CONTROL™ with 4 different speed and torque settings. Up to 3.900 rpm, 4.400 ipm and 226 Nm. REDLINK PLUS™ electronics protects the tool. REDLITHIUM™ battery gives longer run-time and optimal durability. Fuel gauge, three LED-lights and belt clip. Weight with battery 1,7 kg. Supplied with 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 59 min. M12-18FC fast charger in a HD Box.
Technikai információk
Jellemzők
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Maximális nyomaték | 226 N.m |
| Súly | 1 kg |
| Vezeték nélküli | igen |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre