Referencia
Milwaukee:4933479877
Rubix:10461254
gyártó:4933479877
EAN:4058546376710


Műszaki összefoglalás
| Feszültség | 12 V |
|---|---|
| Maximális nyomaték | 170 N.m |
| Súly | 0.9 kg |
Termék leírás : MILWAUKEE M12FID2-202X M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ - 4933479877
Compact M12 FUEL™ 1/4˝ Hex impact driver with brushless POWERSTATE™ motor. Length only 127 mm. Outstanding power to size ratio with 170 Nm of torque. Fast driving speed with up to 3600 rpm and 4000 ipm. Hex chuck for quick and easy bit change. Tri-LED lights and fuel gauge. 4-mode DRIVE CONTROL™, as well as a self-tapping mode to maximise application versatility. Weight with battery 0,9 kg. Supplied with 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 40 min. charger and HD Box.
Technikai információk
Jellemzők
| Feszültség | 12 V |
|---|---|
| Maximális nyomaték | 170 N.m |
| Súly | 0.9 kg |
| Vezeték nélküli | igen |
| Akkumulátor-kapacitás | 2 Ah |
| Terhelés nélküli sebesség | 3600 rpm |
| Modell | m12 fid2-202x |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre