Referencia
Milwaukee:M18 BDD-0
Rubix:10274824
gyártó:4933443530
EAN:4002395003198


Műszaki összefoglalás
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Tokmány kapacitás | 13 mm |
| Maximális nyomaték | 50 N.m |
Termék leírás : MILWAUKEE M18BDD-0 M18™ FÚRÓCSAVAROZÓ - 4933443530
Compact M18 drill driver. Only 185 mm long. Vain 185 mm pitkä. 13mm metal chuck for easy bit changes. 17-stage torque adjustment plus additional drilling. 60 Nm, 450/1800 rpm. Drilling capacity steel/wood: 13/38mm. REDLINK™ electronics protect both the tool and battery, prolonging their durability significantly. Softgrip handle, belt clip. Built in LED-light lights up the working area. REDLITHIUM™ battery gives longer run-time and optimal durability. Fuel gauge displays remaining charge. Weight with battery 1,8 kg. Delivered in a box without battery and charger.
Technikai információk
Jellemzők
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Tokmány kapacitás | 13 mm |
| Maximális nyomaték | 50 N.m |
| Acél fúrási kapacitás | 13 mm |
| Vezeték nélküli | igen |
| Terhelés nélküli sebesség | 1800 rpm |
| Modell | m18 bdd-0 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre